「エアー削岩機」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。
打撃数(bpm)2450
ストローク(mm)Φ45
ホース内径(Φmm)19
空気消費量(m2/min)1.6
ピストン径(Φmm)54
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1050
仕様ジャンクサイズ/Φ30×88L
トラスコ品番380-9064
ストローク(mm)166
全長(mm)556
質量(kg)21.2
ホース内径(Φmm)19(3/4)
空気消費量(m3/min)1.5
エアーインレット(インチ)1
ピストン径(Φmm)40
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。
最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。
打撃数(bpm)1250
仕様エア式
トラスコ品番380-9048
全長(mm)465
質量(kg)7.2
径(Φmm)(ストローク)120
空気消費量(m3/min)1
エアー接続口3/4PT
適合ホース内径(Φmm)19
ピストン径(Φmm)35
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込
仕様ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番332-4907
ストローク(mm)79
全長(mm)330
質量(kg)5.9
打撃数(min-1[回/分])2400
シャンク丸
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)0.5
エアーインレット(インチ)3/8
ピストン径(Φmm)28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。
シャンク角
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.59
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
打撃数(bpm)1800
ストローク(mm)97
質量(kg)9.3
ホース内径(Φmm)19
空気消費量(m2/min)1.2
ピストン径(Φmm)36
防振タイプで振動障害から身を守ります。作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。
用途一般土木建設工事、ケミカルアンカー工事用さく孔作業に。
打撃数(bpm)3200
仕様エアインレット3/8PT
トラスコ品番483-7851
ストローク(mm)31
全長(mm)400
質量(kg)6.5
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m2/min)0.8
回転方向右
ピストン径(Φmm)38×22
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400
仕様ジャンクサイズ/Φ26×80L
トラスコ品番380-9056
ストローク(mm)130
全長(mm)490
質量(kg)15
ホース内径(Φmm)19(3/4)
空気消費量(m3/min)1.05
エアーインレット(インチ)1
ピストン径(Φmm)35
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
関連キーワード