2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。 付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケース トラスコ品番244-6614 材質樹脂 幅(mm)56 全長(mm)145 差込角(mm)12.7 電源(V)18 全高(mm)244 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700 最大締付トルク(N・m)280、左回転280 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)10~16 打撃数(min-1)0~3600 公称容量(Ah)5
1台
97,980 税込107,778
9日以内出荷

自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。 付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケース トラスコ品番376-3148 材質樹脂 幅(mm)92 全長(mm)221 差込角(mm)19 電源(V)36 全高(mm)290 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500 本体寸法(mm)221×92×H290 最大締付トルク(N・m)強1100、左回転1100 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)12~30 打撃数(min-1)0~2900 公称容量(Ah)2.5
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷