カテゴリ

  • 空圧工具(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 明和製作所(3)
  • エスコ(2)
  • ネグロス電工(2)
  • 未来工業(2)
  • 東空販売
  • 三菱マヒンドラ農機(2)
  • ABC商会(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • マイゾックス(1)
  • ヤマヨ(1)
  • ブランドをもっと見る

「埋戻し」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
サンドランマ 東空販売サンドランマ東空販売
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7
タンパ 東空販売タンパ東空販売
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください打撃数(bpm)750トラスコ品番826-6393材質ストローク(mm)Φ140全長(mm)1240質量(kg)16.7サイズエアインレット1/2PT空気消費量(m3/min)1.1ピストン径(Φmm)Φ38使用エアーホース内径(Φmm)12.7
はくり工具カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら