「塗装用 台」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットを使っておらず、パーツ交換やメンテナンスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーのため、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途一般的な塗装用。 トラスコ品番161-2813 セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635) 材質/仕上本体:鍛造アルミニウム、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック 質量(g)505 空気使用量(L/min)197 パターン開き(mm)260 吹付空気圧力(MPa)0.2 カップ容量(mL)500 ノズル口径(Φmm)0.8 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)15-18 カップ容量(L)0.5 噴射剤150g/min パターン エアー取付口BSP1/4 霧化方式高微粒 エアー取込口BSP1/4
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途一般的な塗装用。 セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635) 材質/仕上本体:鍛造アルミニウム 液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム カップ:プラスチック、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック 質量(g)505 空気使用量(L/min)197 パターン開き(mm)260 吹付空気圧力(MPa)0.2 カップ容量(mL)500 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)15-18 カップ容量(L)0.5 噴射剤150g/min パターン エアー取付口BSP1/4 霧化方式高微粒 エアー取込口BSP1/4
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途織物、革製品、木工品への染色等一般的な塗装用。 セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635) 質量(g)505 空気使用量(L/min)305 パターン開き(mm)250 吹付空気圧力(MPa)0.2 カップ容量(mL)500 所要圧縮機(kw)2.2 吹付距離(mm)2020/10/15 カップ容量(L)0.5 噴射剤150g/min パターン エアー取付口BSP1/4 霧化方式汎用 エアー取込口BSP1/4
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング部分にガスケットを使わず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーなので堅牢で、摩耗や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、握りやすく手にしっくりなじみます。簡単に分解出来るので掃除なども簡単に行えます。広範囲の塗装に向いています。
用途自動車、産業用車両、大型重機、金属などへの塗装用。 質量(g)515 空気使用量(L/min)250 パターン開き(mm)320 吹付空気圧力(MPa)0.2 カップ容量(mL)650 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)20-25 噴射剤220g/min パターン棒状・長い エアー取付口BSP1/4 霧化方式高微粒
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)