10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープペンシル0.5mm と低粘度インクでスムーズ筆記のサラボボールペン黒・赤の3機能を装備し、切り替え機構は 分かりやすくフォーマルなスタイルを可能にするキャップ左右回転メカニズムを採用しています。パールリッチ仕上げの3機能 複合筆記具で、最新低粘度サラボインクを採用した価値ある新商品です。
方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式 材質胴軸・後軸:アルミにマットパール塗装、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、天冠、天リング:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)143.2 質量(g)21.5 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)12.2 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)、低粘度油性インク インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100BN 商品タイプ本体 パッケージC7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトパールを基調にした、スリムな多機能筆記具を発売いたします。 主に女性の手の大きさに合わせたスリムなボディーながら機能性を追求し、シャープペンとボールペン黒・赤の3 機能をスマートに切り替えながら使用できます。 こだわりのカラーは柔らかな色調にソフトパールの輝きをまとい、 手元を美しく彩ります。 白く輝くシンプルなメタルパーツはカラーを引き立たせ、控え目ながらも全体の印象をきりりと引き締めています。 ボールペン黒、赤は新開発された低粘度油性インク「サラボ」を搭載し、スピード筆記はもとより筆圧の低目な女性でも、滑らかに濃く書くことができます。 高級感のある細身ボディーには初めての採用となり、ファッション性と機能性を兼ね備えた新製品です。
方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式 材質黄銅ボディーにパール塗装、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン 全長(mm)134.7 質量(g)21.5 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)10.6 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青) インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴム消しゴム― ケシゴム-100BN 商品タイプ本体 パッケージハコーC14N 線の太さ細字
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級感を漂わせたオール金属製3機能複合筆記具。切替もスピーディーな回転式メカを採用し、営業を中心とするビジネスパーソン必携の一本です。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式 全長(mm)142.5 質量(g)21.2 芯径(mm)0.5 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インク 色数2色+シャープペン
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インク色黒・赤 商品タイプ本体 インク油性インク 先端ボール径(mm)0.7 方式回転式 材質胴軸・後軸:アルミにアルマイトサテン加工、天冠中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:ばね銅にクロームメッキ 全長(mm)142.6 質量(g)23 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)12.5 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、#3・青) 基本交換部品シャープメカ500IBパック 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100A1 パッケージC4NB(4000051) 包装紙-キク8K のし紙-中 線の太さ細字
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

炭素繊維(カーボン・ファイバー)は強度は鉄の10倍である一方その重量は4分の1。 宇宙ステーションや航空機の部材、ゴルフクラブのシャフトなどのスポーツ用品への採用もされていますが、現在では異型のものや球体など複雑な構造にも対応できる様、さらに技術革新が進み、用途が多岐に亘りエコカーへの期待もあり第2ステージに入ったと言えます。 プラチナ万年筆では、創業90 周年を記念してこのカーボン素材を万年筆に取り入れた25G(軽量で25グラムの意味)万年筆を限定発売させて頂きました。 この万年筆は単にストレートな軸ではなく、軸とキャップに曲線をつけた当時としては異型の難しいものでした。 それから3年後の今回、この万年筆でご好評を頂いたこともあり、このノウハウを内部構造がボディーに詰まった多機能筆記具に採用、発表させて頂くことになりました。 ミクロン単位の炭素繊維の織目は、光の動きにより変化しながら奥深く美しい輝きを放ちます。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック式、ボールペン/左回転繰り出し式 材質胴・鞘:黄銅軸にカーボン巻き、クリップ:鉄にクロームメッキ、天冠、天飾、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)142.7 質量(g)34.5 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)13.2 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、)0.7mm インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100CN 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛本革を本体軸に段差無く丹念に巻き込みました。 堅牢で切り替えが容易な3機能(シャープ+ボールペン黒・赤)複合筆記具。 ケシゴムキャップの紛失を防止する対策として、ネジ部に緩み防止のゴムリングを付けました。
インク色黒・赤 商品タイプ本体 インク油性インク 先端ボール径(mm)0.7 方式回転式 材質胴・鞘:黄銅軸に牛本革巻き、グリッパー:鉄にクロームメッキ、天冠・天飾・中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)144 質量(g)36 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)リング部:14 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤)0.7 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100CN パッケージC4NB(4000051)、包装紙-8K、のし紙-中、ハコ-Wアクション革巻(4000019) 線の太さ細字
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸本体に銀無垢材を使い、3種類の彫刻を施し素材感を生かしつつ華やかに仕上げました。 堅牢で切り替えが容易な銀製3機能(シャープ+ボールペン黒・赤)複合筆記具。 ケシゴムキャップの紛失を防止する対策として、ネジ部に緩み防止のゴムリングを付けました。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式、ノック(キヤップスライド)式、ボールペン左回転繰り出し式 材質銀無垢材に彫刻仕上げ(胴・鞘)シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン(銀使用量13g) 全長(mm)143 質量(g)31.2 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)リング部:12 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100CN 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
1本
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複合筆記具 ” ダブルアクション ” に、近代蒔絵の装飾を施した「ダブルR3アクション サラ ボ 近代蒔絵」の登場です。 濃く滑らかで細かい文字もくっきり書けることで好評を戴いている低粘度油性インクを使用した「サラボ」ボールペン黒/赤と、 シャープペンを搭載したスマート なボディに、個性あふれる4種の和柄をあしらいました。 ボディー色は黒と消炭色の2色をご用意しました。 金属パーツをクロームフィニッシュとすることで、絵柄が より一層艶やかに際立ちます。 複合筆記具はかさばらず、和装でのお出かけの際には特に重宝しますので、お着物と合わせたアクセントとしても お薦めの1本です
インク色黒・赤 商品タイプ本体 インク油性インク 先端ボール径(mm)0.5 方式回転式 材質胴軸・後軸:PC樹脂、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ銅にクロームメッキ、天冠:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)134 質量(g)16.5 最大径(Φmm)11.5 替芯ボールペン: SBSP-120S(#1・黒、#2・赤)0.5mm 基本交換部品シャープメカ500KBパック 色数2色 替え消しゴムケシゴム-100G1 パッケージハコー蒔絵 包装紙-キク8K のし紙-中 線の太さ極極細
1本
2,498 税込2,748
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3機能装備の回転繰り出し機構により高級感のあるバランス形を完成させています。 また、大理石を彷彿とさせるメタリックマ-ブルを装いました。
材質黄銅ボディーにマ-ブル塗装仕上げ、シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン 全長(mm)144 質量(g)23.4 方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボ-ルペン/左回転繰り出し式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)10.5 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-60-(F0.7)(#1・黒、#2・赤)0.7 インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100BN 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,498 税込2,748
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体中心部リングに、純金肥後象嵌 堅牢で切り替えが容易な金属製3機能 (シャープ+ボールペン黒・赤 ) 本体軸部分には、梨地調の黒クロームメッキ仕上げ
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式、ノック(キヤップスライド)式、ボールペン左回転繰り出し式 材質天冠・胴・鞘:黄銅に黒クロームメッキ、クリップ:鉄に金メッキ、天飾・中間リング・テーパー:黄銅に金メッキ、象嵌リング:鉄に純金象嵌 全長(mm)143.0×リング13.0 質量(g)31 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)リング部:13 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100CN 商品タイプ本体 パッケージハコー桐箱(4000114) 包装紙-8K のし紙-特大 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
1本
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)