「PROCYON」万年筆の特徴
いつでもさらりと書き出せる「スリップシール機構」搭載
インクが吸入しやすい新設計ペン芯搭載
コシがあり柔軟性に優れた五角絞り大型ペン先
最適重量バランス設計のアルミボディ
持つよろこびを刺激する特殊塗装カラー
付属品ブルーブラックインク 1ヶ 、ミクサブルインクスペシャルカラー3色(初回製造ロット限定)
材質胴・鞘・天冠:アルミニウムに塗装、グリップ:AS 樹脂グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅にクロムメッキ、クリップ:鉄にクロムメッキ、ペン先:ステンレス
全長(mm)139.7
質量(g)23.3
最大径(Φmm)14.4
対応カートリッジSPSQ-400, SPN-100A, SPC-200, SPG-500
万年筆用カートリッジインク(水性染料)
仕様デスクペン専用スペアインク
商品タイプスペアインク
採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良してリニューアルしました。
インク漏れを防止するグリップ構造を採用すると共に、グリップ部分のボリュームをアップして、大量の採点筆記における疲労感を軽減させました。クリアな透明ボディーにより、見た目にも軽快な筆記感をお楽しみください。
商品タイプ詰替式本体
タイプシングル
線幅(mm)0.5
インク色透明
インク水性染料
グリーン購入法適合
線の太さ細字
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている 従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良して、リニューアルしました。
1.クリップの強度と耐久性を向上させました。
2.インク漏れを防止するカバー構造を採用しました。
3.本体をボリュームアップして、多量の採点筆記における疲労感を軽減させました。
タイプシングル
インク水性染料
商品タイプ詰替式本体
シャープペンシル0.5mm と低粘度インクでスムーズ筆記のサラボボールペン黒・赤の3機能を装備し、切り替え機構は 分かりやすくフォーマルなスタイルを可能にするキャップ左右回転メカニズムを採用しています。オールメタルの3機能 複合筆記具で、最新低粘度サラボインクを採用した価値ある新商品です。
方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式
材質胴軸・後軸:アルミにアルマイト加工、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、天冠、天リング:黄銅にクロームメッキ
全長(mm)143.2
質量(g)20.9
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)12.2
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.5
替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)、低粘度油性インク
インク油性インク
色数2色+シャープペン
替え消しゴムケシゴム-100BN
商品タイプ本体
パッケージC7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中
線の太さ極細
ソフトパールを基調にした、スリムな多機能筆記具を発売いたします。
主に女性の手の大きさに合わせたスリムなボディーながら機能性を追求し、シャープペンとボールペン黒・赤の3 機能をスマートに切り替えながら使用できます。
こだわりのカラーは柔らかな色調にソフトパールの輝きをまとい、 手元を美しく彩ります。
白く輝くシンプルなメタルパーツはカラーを引き立たせ、控え目ながらも全体の印象をきりりと引き締めています。
ボールペン黒、赤は新開発された低粘度油性インク「サラボ」を搭載し、スピード筆記はもとより筆圧の低目な女性でも、滑らかに濃く書くことができます。
高級感のある細身ボディーには初めての採用となり、ファッション性と機能性を兼ね備えた新製品です。
方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式
材質黄銅ボディーにパール塗装、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン
全長(mm)134.7
質量(g)21.5
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)10.6
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)
インク油性インク
色数2色+シャープペン
替え消しゴム消しゴム― ケシゴム-100BN
商品タイプ本体
パッケージハコーC14N
線の太さ細字
複合筆記具 ” ダブルアクション ” に、近代蒔絵の装飾を施した「ダブルR3アクション サラ ボ 近代蒔絵」の登場です。
濃く滑らかで細かい文字もくっきり書けることで好評を戴いている低粘度油性インクを使用した「サラボ」ボールペン黒/赤と、
シャープペンを搭載したスマート なボディに、個性あふれる4種の和柄をあしらいました。
ボディー色は黒と消炭色の2色をご用意しました。
金属パーツをクロームフィニッシュとすることで、絵柄が より一層艶やかに際立ちます。
複合筆記具はかさばらず、和装でのお出かけの際には特に重宝しますので、お着物と合わせたアクセントとしても お薦めの1本です
インク色黒・赤
商品タイプ本体
インク油性インク
先端ボール径(mm)0.5
方式回転式
材質胴軸・後軸:PC樹脂、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ銅にクロームメッキ、天冠:黄銅にクロームメッキ
全長(mm)134
質量(g)16.5
最大径(Φmm)11.5
替芯ボールペン: SBSP-120S(#1・黒、#2・赤)0.5mm
基本交換部品シャープメカ500KBパック
色数2色
替え消しゴムケシゴム-100G1
パッケージハコー蒔絵 包装紙-キク8K のし紙-中
線の太さ極極細
シャープペンシル0.5mm と低粘度インクでスムーズ筆記のサラボボールペン黒・赤の3機能を装備し、切り替え機構は 分かりやすくフォーマルなスタイルを可能にするキャップ左右回転メカニズムを採用しています。パールリッチ仕上げの3機能 複合筆記具で、最新低粘度サラボインクを採用した価値ある新商品です。
方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式
材質胴軸・後軸:アルミにマットパール塗装、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、天冠、天リング:黄銅にクロームメッキ
全長(mm)143.2
質量(g)21.5
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)12.2
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.5
替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)、低粘度油性インク
インク油性インク
色数2色+シャープペン
替え消しゴムケシゴム-100BN
商品タイプ本体
パッケージC7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中
線の太さ極細
関連キーワード