採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良してリニューアルしました。
インク漏れを防止するグリップ構造を採用すると共に、グリップ部分のボリュームをアップして、大量の採点筆記における疲労感を軽減させました。クリアな透明ボディーにより、見た目にも軽快な筆記感をお楽しみください。
商品タイプ詰替式本体
タイプシングル
線幅(mm)0.5
インク色透明
インク水性染料
グリーン購入法適合
線の太さ細字
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
ゼロシン機構により連続筆記時に残芯0.5mmの環境にうれしいシャープペンです。
ラバーグリップ付きの軽量ボディで軽い書き味。
芯径(mm)0.5
方式ノック式
「PROCYON」万年筆の特徴
いつでもさらりと書き出せる「スリップシール機構」搭載
インクが吸入しやすい新設計ペン芯搭載
コシがあり柔軟性に優れた五角絞り大型ペン先
最適重量バランス設計のアルミボディ
持つよろこびを刺激する特殊塗装カラー
付属品ブルーブラックインク 1ヶ 、ミクサブルインクスペシャルカラー3色(初回製造ロット限定)
材質胴・鞘・天冠:アルミニウムに塗装、グリップ:AS 樹脂グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅にクロムメッキ、クリップ:鉄にクロムメッキ、ペン先:ステンレス
全長(mm)139.7
質量(g)23.3
最大径(Φmm)14.4
対応カートリッジSPSQ-400, SPN-100A, SPC-200, SPG-500
高級感を漂わせたオール金属製3機能複合筆記具。切替もスピーディーな回転式メカを採用し、営業を中心とするビジネスパーソン必携の一本です。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式
全長(mm)142.5
質量(g)21.2
芯径(mm)0.5
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インク
色数2色+シャープペン
ソフトパールを基調にした、スリムな多機能筆記具を発売いたします。
主に女性の手の大きさに合わせたスリムなボディーながら機能性を追求し、シャープペンとボールペン黒・赤の3 機能をスマートに切り替えながら使用できます。
こだわりのカラーは柔らかな色調にソフトパールの輝きをまとい、 手元を美しく彩ります。
白く輝くシンプルなメタルパーツはカラーを引き立たせ、控え目ながらも全体の印象をきりりと引き締めています。
ボールペン黒、赤は新開発された低粘度油性インク「サラボ」を搭載し、スピード筆記はもとより筆圧の低目な女性でも、滑らかに濃く書くことができます。
高級感のある細身ボディーには初めての採用となり、ファッション性と機能性を兼ね備えた新製品です。
方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式
材質黄銅ボディーにパール塗装、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン
全長(mm)134.7
質量(g)21.5
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)10.6
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)
インク油性インク
色数2色+シャープペン
替え消しゴム消しゴム― ケシゴム-100BN
商品タイプ本体
パッケージハコーC14N
線の太さ細字
複合筆記具 ” ダブルアクション ” に、近代蒔絵の装飾を施した「ダブルR3アクション サラ ボ 近代蒔絵」の登場です。
濃く滑らかで細かい文字もくっきり書けることで好評を戴いている低粘度油性インクを使用した「サラボ」ボールペン黒/赤と、
シャープペンを搭載したスマート なボディに、個性あふれる4種の和柄をあしらいました。
ボディー色は黒と消炭色の2色をご用意しました。
金属パーツをクロームフィニッシュとすることで、絵柄が より一層艶やかに際立ちます。
複合筆記具はかさばらず、和装でのお出かけの際には特に重宝しますので、お着物と合わせたアクセントとしても お薦めの1本です
インク色黒・赤
商品タイプ本体
インク油性インク
先端ボール径(mm)0.5
方式回転式
材質胴軸・後軸:PC樹脂、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ銅にクロームメッキ、天冠:黄銅にクロームメッキ
全長(mm)134
質量(g)16.5
最大径(Φmm)11.5
替芯ボールペン: SBSP-120S(#1・黒、#2・赤)0.5mm
基本交換部品シャープメカ500KBパック
色数2色
替え消しゴムケシゴム-100G1
パッケージハコー蒔絵 包装紙-キク8K のし紙-中
線の太さ極極細
"耐芯構造(オ・レーヌ機構)"を搭載した、芯の折れにくいシャープペンとして好評です。
硬度・耐候性に優れたMS樹脂を採用しています。
「ゼロシン」機構を搭載しており、残芯0.5mmまで使用できて経済的です。
仕様●芯径(mm):0.5●芯色:黒●本体色:メタリックブルー●芯硬度:HB●キャップ式/ノック式:ノック式●軸径(mm):10.3●全長(mm):147●芯折れ防止機能付 シャープペン●全長150.1×最大径10.3mm●材質/仕上:ボディ/MS樹脂●注意:筆記以外に使用しないで下さい。●原産国:日本●コード番号:811-5390
アズワン品番67-6857-52
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
”耐芯構造(オ・レーヌ機構)”を搭載した、芯の折れにくいシャープペンとして好評です。硬度・耐候性に優れたMS樹脂を採用しています。「ゼロシン」機構を搭載しており、残芯0.5mmまで使用できて経済的です。"耐芯構造(オ・レーヌ機構)"を搭載した、芯の折れにくいシャープペンとして好評です。「ゼロシン」機構を搭載しており、残芯0.5mmまで使用できて経済的です。
3機能装備の回転繰り出し機構により高級感のあるバランス形を完成させています。
また、大理石を彷彿とさせるメタリックマ-ブルを装いました。
材質黄銅ボディーにマ-ブル塗装仕上げ、シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン
全長(mm)144
質量(g)23.4
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボ-ルペン/左回転繰り出し式
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)10.5
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:BSP-60-(F0.7)(#1・黒、#2・赤)0.7
インク油性インク
色数2色+シャープペン
替え消しゴムケシゴム-100BN
商品タイプ本体
線の太さ細字
セルロイドはペンに限らず工業生産品に使用される以前にその発色の綺麗さからプラスチックが発明されるまで当用された材料です。
積層されたセルロイドの原反をスライスして板状にした材料を一本一本巻いてパイプ状にしたものをペンの形に成型しています。
セルロイドの材質としての性質から、一工程毎に乾燥等の工程をトータル半年掛けて施しています。
一般のセルロイド等のペンですと、約2cm四方の角材を旋盤等で切削(くり抜き)していますが、私共ではこの様に巻く独自の方法をとり続けています。
これが為にシームライン(巻いている合わせ目)がボディーにでますが、逆に言えばこれが独特な製法の証しです。
この方法ですと、金魚の様な柄の場合、切削製法にある柄の切れ目がなく均一で美しい表面が得られます。
また、その天冠や軸の先端にまでアール(曲面)加工を掛けて、ペンの全てがセルロイドで覆われる様に部材のひとつひとつを仕上げています。
全長(mm)146.9
質量(g)20.6
最大径(Φmm)14.9
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式 、ボ-ルペン/左回転繰り出し式
材質黄銅ボディーに塗装+近代蒔絵仕上げ、シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン
全長(mm)144
質量(g)23
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)10.5
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:BSP-60-(F0.7)(#1・黒、#2・赤)
インク油性インク
色数2色+シャープペン
替え消しゴムケシゴム-100BN
商品タイプ本体
パッケージハコー蒔絵(4000018) 包装紙-8K のし紙-大
線の太さ細字
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド式)、ボールペン/左回転繰り出し式
材質アルミボディー(リサイクル可能素材)にアルマイト処理+黄銅クロームメッキパーツ、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン
全長(mm)142.5
質量(g)21.2
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)11.9
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、#3・青)0.7mm、油性染料インク
インク油性インク
色数2色+シャープペン
色(軸)シャインブラック
商品タイプ本体
パッケージC6(4000044) 包装紙-キク8K のし紙-中
線の太さ細字
1本
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
関連キーワード