2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラチナ万年筆プラチナ万年筆
プレジデントボールペンに伝統工芸の蒔絵を取り入れた新製品を発売致します。 日本の風情を感じさせる和柄を繊細な技法により表現し、高級感と独特な世界観を演出しています。 機能面では、片手で操作できるキャップスライド方式を採用し、芯の出し入れもスムーズに行えます。油性染料インクはしっかりとした書き味で、適度な太さのボディーは男女問わずに扱いやすいフォルムとなっており、蒔絵の入門品としてお薦めの一本です。
方式キャップスライド式 材質樹脂ボディーに平蒔絵仕上げ 全長(mm)138 質量(g)22 最大径(Φmm)13.5 替芯BSP-400 (ボール径0.8mm、油性染料インク) パッケージCT1(4000047) 包装紙-8K のし紙-大
1本
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合筆記具 ” ダブルアクション ” に、近代蒔絵の装飾を施した「ダブルR3アクション サラ ボ 近代蒔絵」の登場です。 濃く滑らかで細かい文字もくっきり書けることで好評を戴いている低粘度油性インクを使用した「サラボ」ボールペン黒/赤と、 シャープペンを搭載したスマート なボディに、個性あふれる4種の和柄をあしらいました。 ボディー色は黒と消炭色の2色をご用意しました。 金属パーツをクロームフィニッシュとすることで、絵柄が より一層艶やかに際立ちます。 複合筆記具はかさばらず、和装でのお出かけの際には特に重宝しますので、お着物と合わせたアクセントとしても お薦めの1本です
インク色黒・赤 商品タイプ本体 インク油性インク 先端ボール径(mm)0.5 方式回転式 材質胴軸・後軸:PC樹脂、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ銅にクロームメッキ、天冠:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)134 質量(g)16.5 最大径(Φmm)11.5 替芯ボールペン: SBSP-120S(#1・黒、#2・赤)0.5mm 基本交換部品シャープメカ500KBパック 色数2色 替え消しゴムケシゴム-100G1 パッケージハコー蒔絵 包装紙-キク8K のし紙-中 線の太さ極極細
1本
2,498 税込2,748
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)