4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この『美巧 双龍』では、その名が示すように、2体の吉祥龍を 「阿吽(あうん)の龍」として、胴軸/キャップそれぞれに配しました。 阿吽は仏教の真言の1つで、阿(あ)は口を開いて最初に出す音、 吽(うん)は口を閉じて出す最後の音であることから、宇宙の始まりと 終わりを表す言葉とされています。また胴軸側の「吽の龍」は昇龍を、 キャップ側の「阿の龍」は降龍を表現しています。
材質本体:PMMA樹脂、リングパーツ:黄銅に金メッキ、クリップ:バネ銅に金メッキ、グリップ:AS樹脂、ペン先:ステンレスペンに金メッキ 全長(mm)139.5 質量(g)21 最大径(Φmm)14.5 パッケージハコー桐箱美巧(4000065)
1本
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質屋久杉ボディーの半光沢仕上げ 全長(mm)146.9 質量(g)23.5 最大径(Φmm)15.2 材質(ペン先)大型14K(14-20) パッケージハコ-桐箱・屋久杉(4000255)
1本
55,980 税込61,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肥後象嵌発売 40周年を記念して、複合筆記具 (シャープペン+ボールペン黒・赤 )を発売し、ご好評を頂いております。これにお答えする形で、この度、万年筆を商品化致します。 春の到来を告げる花 "さくら "と、秋の紅葉を彩る"いちょう "。 この日本を代表する2つ風景を切取り純金象嵌の手法で本体中心部分に描き込みました。 江戸の時代から受け継がれた確かな技が、美しい日本文字を書く為に生まれたPlatinum #3776を飾り、歴史の重みを湛える逸品です。
材質胴、鞘、天冠:ABS樹脂、カバー:AS樹脂、クリップ:ベリリウム銅に金メッキ、象嵌リング:鉄リングに純金象嵌 全長(mm)145 質量(g)19.2 最大径(Φmm)14.8 材質(ペン先)14K 替え消しゴムSPSQ-400、SPN-100A、コンバーター -500 パッケージハコ-桐箱(4000114)、包装紙―キク4K、のし紙-大
1本
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体中心部リングに、純金肥後象嵌 堅牢で切り替えが容易な金属製3機能 (シャープ+ボールペン黒・赤 ) 本体軸部分には、梨地調の黒クロームメッキ仕上げ
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式、ノック(キヤップスライド)式、ボールペン左回転繰り出し式 材質天冠・胴・鞘:黄銅に黒クロームメッキ、クリップ:鉄に金メッキ、天飾・中間リング・テーパー:黄銅に金メッキ、象嵌リング:鉄に純金象嵌 全長(mm)143.0×リング13.0 質量(g)31 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)リング部:13 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100CN 商品タイプ本体 パッケージハコー桐箱(4000114) 包装紙-8K のし紙-特大 線の太さ細字
1本
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ