6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新プレピー万年筆 細字 プラチナ万年筆 動画あり
ボディーを透明からインク色に合わせたカラー透明に一新。カラフルでよりポップな万年筆に生まれ変わりました。
質量(g)13
1本ほか
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ペン先のシール部分の軟材素材により気密性を上げています。
全長(mm)153 最大径(Φmm)13.8 標準質量(g)24
1本
6,398 税込7,038
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラチナ万年筆のペン先ラインナップの中で異彩を放つのが、このペン先です。 もちろんスターンダードは中字ですが、海外ではneedle pointとも呼ばれ文字通り針のような細さです。 その細さ故にカリカリとした筆記感はありますが他にはない独特の筆記が得られます。 また海外では人気のある趣味としてカリグラフィーがありますが、 本当のカリグラファーはペン先にスリットが二本切られたMUSICペンよりもこの超極細を使用し、ペン先の太さを筆圧により書き分けています。 私共の工場におきましても、MUSICペンと共に最も手で加工する部分が多く手間の掛かりますが、愛用者がいればこそのアイテムとなっています。
材質太軸、AS樹脂ボデイに金メッキリング付キャップ 全長(mm)142 質量(g)21 最大径(Φmm)16 材質(ペン先)大型18K(18-21) パッケージ化粧箱に入った状態でのお届けになります。包装紙と熨斗紙は要望があれば添付になります。パッケージ包装はしておりません。
1本
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャープペンシル0.5mm と低粘度インクでスムーズ筆記のサラボボールペン黒・赤の3機能を装備し、切り替え機構は 分かりやすくフォーマルなスタイルを可能にするキャップ左右回転メカニズムを採用しています。オールメタルの3機能 複合筆記具で、最新低粘度サラボインクを採用した価値ある新商品です。
方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式 材質胴軸・後軸:アルミにアルマイト加工、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、天冠、天リング:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)143.2 質量(g)20.9 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)12.2 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)、低粘度油性インク インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100BN 商品タイプ本体 パッケージC7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中 線の太さ極細
1本
799 税込879
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複合筆記具 ” ダブルアクション ” に、近代蒔絵の装飾を施した「ダブルR3アクション サラ ボ 近代蒔絵」の登場です。 濃く滑らかで細かい文字もくっきり書けることで好評を戴いている低粘度油性インクを使用した「サラボ」ボールペン黒/赤と、 シャープペンを搭載したスマート なボディに、個性あふれる4種の和柄をあしらいました。 ボディー色は黒と消炭色の2色をご用意しました。 金属パーツをクロームフィニッシュとすることで、絵柄が より一層艶やかに際立ちます。 複合筆記具はかさばらず、和装でのお出かけの際には特に重宝しますので、お着物と合わせたアクセントとしても お薦めの1本です
インク色黒・赤 商品タイプ本体 インク油性インク 先端ボール径(mm)0.5 方式回転式 材質胴軸・後軸:PC樹脂、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ銅にクロームメッキ、天冠:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)134 質量(g)16.5 最大径(Φmm)11.5 替芯ボールペン: SBSP-120S(#1・黒、#2・赤)0.5mm 基本交換部品シャープメカ500KBパック 色数2色 替え消しゴムケシゴム-100G1 パッケージハコー蒔絵 包装紙-キク8K のし紙-中 線の太さ極極細
1本
2,498 税込2,748
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャープペンシル0.5mm と低粘度インクでスムーズ筆記のサラボボールペン黒・赤の3機能を装備し、切り替え機構は 分かりやすくフォーマルなスタイルを可能にするキャップ左右回転メカニズムを採用しています。パールリッチ仕上げの3機能 複合筆記具で、最新低粘度サラボインクを採用した価値ある新商品です。
方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式 材質胴軸・後軸:アルミにマットパール塗装、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、天冠、天リング:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)143.2 質量(g)21.5 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)12.2 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)、低粘度油性インク インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100BN 商品タイプ本体 パッケージC7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中 線の太さ極細
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)