複合筆記具 ” ダブルアクション ” に、近代蒔絵の装飾を施した「ダブルR3アクション サラ ボ 近代蒔絵」の登場です。
濃く滑らかで細かい文字もくっきり書けることで好評を戴いている低粘度油性インクを使用した「サラボ」ボールペン黒/赤と、
シャープペンを搭載したスマート なボディに、個性あふれる4種の和柄をあしらいました。
ボディー色は黒と消炭色の2色をご用意しました。
金属パーツをクロームフィニッシュとすることで、絵柄が より一層艶やかに際立ちます。
複合筆記具はかさばらず、和装でのお出かけの際には特に重宝しますので、お着物と合わせたアクセントとしても お薦めの1本です
インク色黒・赤
商品タイプ本体
インク油性インク
先端ボール径(mm)0.5
方式回転式
材質胴軸・後軸:PC樹脂、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ銅にクロームメッキ、天冠:黄銅にクロームメッキ
全長(mm)134
質量(g)16.5
最大径(Φmm)11.5
替芯ボールペン: SBSP-120S(#1・黒、#2・赤)0.5mm
基本交換部品シャープメカ500KBパック
色数2色
替え消しゴムケシゴム-100G1
パッケージハコー蒔絵 包装紙-キク8K のし紙-中
線の太さ極極細
牛本革を本体軸に段差無く丹念に巻き込みました。
堅牢で切り替えが容易な3機能(シャープ+ボールペン黒・赤)複合筆記具。
ケシゴムキャップの紛失を防止する対策として、ネジ部に緩み防止のゴムリングを付けました。
インク色黒・赤
商品タイプ本体
インク油性インク
先端ボール径(mm)0.7
方式回転式
材質胴・鞘:黄銅軸に牛本革巻き、グリッパー:鉄にクロームメッキ、天冠・天飾・中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ
全長(mm)144
質量(g)36
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)リング部:14
替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤)0.7
色数2色+シャープペン
替え消しゴムケシゴム-100CN
パッケージC4NB(4000051)、包装紙-8K、のし紙-中、ハコ-Wアクション革巻(4000019)
線の太さ細字
軸本体に銀無垢材を使い、3種類の彫刻を施し素材感を生かしつつ華やかに仕上げました。
堅牢で切り替えが容易な銀製3機能(シャープ+ボールペン黒・赤)複合筆記具。
ケシゴムキャップの紛失を防止する対策として、ネジ部に緩み防止のゴムリングを付けました。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式、ノック(キヤップスライド)式、ボールペン左回転繰り出し式
材質銀無垢材に彫刻仕上げ(胴・鞘)シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン(銀使用量13g)
全長(mm)143
質量(g)31.2
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)リング部:12
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤)
インク油性インク
色数2色+シャープペン
替え消しゴムケシゴム-100CN
商品タイプ本体
線の太さ細字
関連キーワード