本体中心部リングに、純金肥後象嵌
堅牢で切り替えが容易な金属製3機能 (シャープ+ボールペン黒・赤 )
本体軸部分には、梨地調の黒クロームメッキ仕上げ
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式、ノック(キヤップスライド)式、ボールペン左回転繰り出し式
材質天冠・胴・鞘:黄銅に黒クロームメッキ、クリップ:鉄に金メッキ、天飾・中間リング・テーパー:黄銅に金メッキ、象嵌リング:鉄に純金象嵌
全長(mm)143.0×リング13.0
質量(g)31
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)リング部:13
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤)
インク油性インク
色数2色+シャープペン
替え消しゴムケシゴム-100CN
商品タイプ本体
パッケージハコー桐箱(4000114) 包装紙-8K のし紙-特大
線の太さ細字
関連キーワード