2ページ目:

47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングキャスター 自在車 ストッパー付 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)スプリングキャスター 自在車 ストッパー付カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状自在車S金具プレス製自在金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。荷重分布が良く、衝撃にも強い。保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。
材質エムシーナイロン車輪(ボールベアリング入り)形状固定車金具ダクタイル製固定金具特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。 鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。 荷重分布が良く、衝撃にも強い。 旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。 保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。
材質イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車金具ダクタイル製固定金具特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製キャスター(S型) 自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)プレス製キャスター(S型) 自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
17,980税込19,778
1台
16日以内出荷
スプリングキャスター 自在車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)スプリングキャスター 自在車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
15,980税込17,578
1台
21日以内出荷
スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適最大荷重 : 145~ 190kg
用途医療機器の足まわり機密部品の搬送構内用牽引車車輪径(Φmm)150車輪高速ダンゴム取付穴径d(mm)11取付座厚さt(mm)4.5ストロークS(mm)18自重(kg)3.7取付座T1×T2(mm)126×126寸法P1×P2(mm)取付ピッチ:90×90最大荷重(kg)145偏心(mm)48車輪取付高さH1(mm)200タイヤ幅R(mm)42
ダクタイルキャスター(ウレタン車)固定 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(ウレタン車)固定カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ダクタイル鋳鉄(FCD450)を使用しています。耐久性に優れているため、ランニングコストが安いです。
用途塗料運搬台車、自動車関連冶具台車などに。トラスコ品番804-9399材質金具:ダクタイル材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)64車輪径D(Φmm)100
キャスター用車輪(B型) イモノ製ホイルジエンゴム車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(B型) イモノ製ホイルジエンゴム車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スタンダードなゴム車輪
材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)32