1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
髪質や用途に合わせてカスタマイズ。シリーズ累計出荷台数 515万台突破※1多機能ドライヤー※従来機種TID900/TID901/TID902/TID910/TID920/TID925/TID930/TD430A/TD430Bioneシリーズ
用途■多機能人気モデル※が小型軽量化しながらも風量はパワーアップ。さらに使いやすく進化しました。 ※従来機種TD430B ■髪をいたわりながら乾かしたい時は低温(LOW)×強い風(TURBO)、早く乾かしたい時は高温(HIGH)×強い風(TURBO)など、目的に合わせてお好みの風に調節することが可能です。 ■シンプルに操作できるように改良した2WAYフードです。髪全体を幅広くドライしたいときはWIDE、勢いのある風で根元からドライしたいときはPOINTに切り替えて、風の勢いをカスタマイズできます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制し、髪のツヤもアップします。 ■多機能だからこそ課題となっていたサイズや重さ。従来機種の設計を見直して約39%の小型化、約9%の軽量化を実現しました。腕が疲れにくく、ヘアドライを快適にします。 ■〈掃除がしやすいインレット※〉 簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等でふき取り 〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈2WAYフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。 〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■風の流れをイメージしたメタリックパーツを採用しました。スタイリッシュな印象のネイビーと柔らかな印象のピンクの2色展開です。 付属品2WAYフード 質量(g)490 消費電力(W)1200 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×84×215(フード付き) 主材質本体:PC/ABS
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)