「ブラシ型ヘアアイロン」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンピンのキャッチ力で思い通りの髪型にスタイリング。34本あるシリコンピンで髪にテンションをかけるので、髪を逃がさずしっかりキャッチします。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。マイナスイオン4か所から発生で静電気低減。選べる2段階温度設定(140℃/180℃)。高速ヒート約60秒。100℃到達時間(最高温度設定時)。自動電源OFF機能(最終操作から30分後)。海外対応 AC100-240V。簡単ラク抜きプラグ。
付属品ポーチ ホワイト 質量(g)245 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)0~600 ケーブル長(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×36×40 主材質PET+30%GF 入数1台
1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷

関連カテゴリ