お風呂でもお部屋でもやさしく、すばやく、つるすべに。充電でも、交流式でも使用できるVIO専用シェーバー。
用途■肌を守りながら、手軽にケアできるVIO専用シェーバー。3つのアタッチメントで、安全かつスピーディーにつるすべに仕上げます。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約45分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■小回りがきくコンパクトなトリマー刃。ゆるやかにカーブしているので、見えにくく起伏のあるエリアにも届きやすいです。 ■スリムで細部も当てやすい、ネット刃。短い毛をつるすべに仕上げます。 ■着脱簡単なトリムコーム。安全に整えられます。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。 ■※TT463Aの底面には定格シールが貼られています。剥がさずに使ってください。
仕様【水洗い】○、【VIO】○
付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ、ネット刃用キャップ
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約92(トリマー刃装着時)
スイッチロック付スイッチ ON/OFF
電源入力:100V-240V 50Hz/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A、充電・交流式
ケーブル長(m)約1(本体側:USB Type-C(TM)プラグ)
コード長さ(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×30×158(トリマー刃装着時)
保護等級IPX7
機能【充電残量表示】○
連続使用時間(分)約45
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
充電時間(時間)約1.5
1個
¥3,690
税込¥4,059
4日以内出荷
高速充電で、すばやく、つるすべに。充電・交流式だから電池切れの心配なし。ビキニラインにも使える肌にやさしいボディシェーバー。
用途■ダブルフロート刃が肌に密着。すばやくむだ毛をシェービングします。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約30分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■トリムコームが付属。気になるVラインも安全にボリュームダウンできます。 ■届きにくいところもケアしやすい、スリム&ロングボディです。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。
仕様【水洗い】○、【VIO】ビキニラインのみ○
付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ
色ホワイト
材質(本体)ABS
質量(g)約125(本体のみ)
スイッチスイッチ ON/OFF
電源入力:100V-240V 50Hz/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A、充電・交流式
ケーブル長(m)約1(本体側:USB Type-C(TM)プラグ)
コード長さ(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×38×165(本体のみ)
保護等級IPX7
機能【充電残量表示】○
連続使用時間(分)約30
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
充電時間(時間)約1.5
1個
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
関連キーワード