「段差プレート 120」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
初めてでもキレイに巻ける!さまざまなスタイリングに対応した、手軽に使えるカールアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティン(TM)プレートを搭載 。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ナノセラミックコーティングの製品は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能です 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。巻いた髪が引っかからないフラットデザインで、プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。ただし、ナノセラミックコーティングの製品では、約55秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達します(38mm径は除く) 。温度調節は+と-のボタンで操作し 、設定した温度はLED表示 またはデジタル表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載し、髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。マットなカラーリングで、使用シーンを選ばないミニマルなデザインの製品もあります 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できる製品もあります 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。持ち運びに便利なポーチ付きの製品もあります 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ)
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
適合パーツ:専用ポーチ(TA033697)
材質PET、アルミニウム
色ブラック
外形寸法(mm)幅約323×奥行約38×高さ約67(本体のみ)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC式
コード長さ(m)1.7
対応ラク抜きプラグ:×
機能海外使用:◯、温度メモリー機能:◯、温度ロック機能:◯、自動電源OFF:◯(約30分後)
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
温度調節120-200℃(5段階 20℃刻み)
多彩なスタイリングをこの1台で。気分に合わせて使い分けられる、ストレート・カールの2WAYヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途ストレートとカールの1台2役。本体背面のスライドスイッチで、モードを簡単に切り替え可能です。2台持ち運ぶ必要がないため、旅行や出張でも活躍します。 。長さ120mmのロングプレートだから、ストレート側は太い毛束を一気に挟めて、カール側は毛先まで一気に巻ける。ロングヘア・ボリュームヘアでも時短でスタイリングできます。 。カール径はスタンダードな太さの32mm。特にボブ~ロングヘアの方におすすめです。ナチュラルなスタイルからしっかりとしたカールまで、巻き方次第で自由なアレンジを楽しめます。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。カール時、巻いた髪が引っかからないフラットデザイン。プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません。 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約55秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。背面にはスタンド付き。熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
適合パーツ:専用ポーチ(TA033697)
材質PET、アルミニウム
質量(g)約440(電源コード含む)
外形寸法(mm)幅約332×奥行約32×高さ約65(本体のみ、カール時)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)90-92
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC式
コード長さ(m)1.7
対応ラク抜きプラグ:×
機能海外使用:◯、温度メモリー機能:◯、温度ロック機能:◯、自動電源OFF:◯(約30分後)
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
温度調節120-200℃(5段階 20℃刻み)
立ち上がり時間約55秒(最高温度設定時100℃到達時間)
径(mm)アイロン:32
関連キーワード