2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍庫から”そのまま”スムージー。冷凍野菜や冷凍フルーツ、硬いナッツやスーパーフードも粉砕できる、パワフル6枚刃×ハイパワー400Wモーターのコンパクトミキサーです。
用途パワフルな6枚刃で、冷凍野菜や冷凍フルーツを粉砕。冷凍庫から取り出してすぐ使えるから、手軽に栄養補給をしたいときにぴったりです。硬いナッツや栄養価の高いスーパーフードもなめらかスムージーに仕上げます。 。400Wモーターを搭載したハイパワーモデル。高速回転で食材や氷を素早く砕くから、忙しい朝にも活躍します。 。水を加えず、素材本来の味を引き出した濃厚スムージーを。水分の多い果物・野菜は、ベースに水などの水分を加えずにジュースを作れます。素材そのままの濃厚なおいしさを感じられます。 。※冷凍フルーツ・冷凍野菜を使用する際は水分を加えてください。 。作ってそのまま飲める、持ち運べる450ml。できたてをボトルからそのまま飲めます。 。使う場所を選ばない、シンプルなスリムデザインです。 。中身が見やすい透明なトライタン(TM)製ボトルを採用しています。耐衝撃性に優れ、硬い食材を入れても傷つきにくいため、安心してお使いいただけます。 。ボトルは安心のBPAフリーです。 。シンプルな3パーツ構成(※)と広口タンブラーで、お手入れスムーズ。いつでも清潔に使えます。 ※タンブラーフタ、パッキン除く 。タンブラーボトルは食洗機に対応しています。 。※水などの液体を加えずに作る場合は、オレンジやキウイなど水分の多い食材をご使用ください。 。※角氷は家庭用製氷機の2.5cm角程度、冷凍フルーツ・冷凍野菜は2,5cm角以下のものをご使用ください。いずれも、必ず160ml以上の液体を入れた上で、液体の重さに対して60%以下の量としてください。 。ミキサーで使えない材料:40℃以上の材料、膨張するもの(炭酸水など)、市販の氷、冷凍食材(冷凍フルーツ・冷凍野菜以外)、肉・魚類、パン・ホットケーキなどの生地、食材でないもの、固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうがなど)、粘り気が強いもの・水分が少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・こんにゃくなど) 。※トライタンはイーストマンケミカルカンパニーの商標または登録商標です。 仕様パーツ:タンブラーボトル(TA034892)、カッター台パッキン付き(TA034908)、ボトルフタパッキン付き(TA034915) 付属品タンブラーフタ 材質ABS 質量(kg)約1.2(本体のみ)、約1.5(本体+タンブラー) グレー 容量(mL)450 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)400 コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×約110×約360 ボトル容量(mL)(定格)600 保証期間1年間 定格時間2分動作/30分休止 食器洗浄機◯(タンブラーボトルのみ)
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1台3役「つぶす・まぜる・泡立てる」。ブレンダー機能とホイッパー機能で料理の幅が広がります。簡単アタッチメントの切り替えで、料理もお菓子作りもこれ一台で快適に。 力を使わず時短を叶えて料理が楽しくなる、お手軽なハンドブレンダーです。
用途ブレンダーとビーターによる、つぶす・まぜる・泡立てる「1台3役」で調理の下ごしらえがラクラクな、お手軽ハンドブレンダーです。 。軽量だから長時間使用しても手が疲れにくく、負担が少ないので初心者にも使いやすいです。使いたいときに気軽にサッと取り出して使用し、使い終わった後もコンパクトに収納できます。 。金属製のブレンダー刃は鍋に直接入れられるのでスープ作りもお手軽にでき、においや色移りなく清潔に使えます。 ※定格時間:1分 。※鍋の中で使用の際の調理目安は、直径18cmの鍋に深さ3cm位の量です。飛び散りによるやけど防止のため、粗熱をとってからご使用ください。 。バルーンビーターのホイッパー機能により、クオリティーの差が出やすい生クリームやメレンゲも、短時間で安定して泡立てることができます。 ※定格時間:3分 。調理の場面に応じて、速度を2段階でコントロール可能。液体が飛び散りやすい最初はノーマルモードでやさしくスタート、素早くしっかりと砕きたいときにはターボモードでパワフルに仕上げられるので、初心者にも使いやすく安心。 。ビーター使用時、例えばメレンゲを立てる際、始めはターボモードで大きな泡を作り、ノーマルモードできめを整えるときれいな仕上がりに。速度を調整して、きめ細かくスピーディーに調理できます。 。1.7mの電源コードで、コンセントの位置を気にせず、キッチンの好きな場所で使えます。コードが長めだから、無理に引っ張ったり絡まったりする心配も少なく、調理スペースを選びません。 。使いやすい700mlのブレンドカップ(フタ付き)と取り付け簡単なビーター、ビーターアタッチメントが付属しています。 。ブレンダー(つぶす・まぜる)で使えない材料:肉/魚/パンなどの生地/食材以外のもの、【固いもの】氷/冷凍した食材(冷凍果実など)/コーヒー豆/乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など、【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも ・山いも・つくねいも・やまといもなど、【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)・かぼちゃのマッシュなど 。※ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜてください。 。ビーター(泡立て)で使えない材料:【固いもの】クリームチーズ/バターなど、【ねばりけの強いもの】パン生地など ※十分に泡立てられないもの:乳脂肪分30%以下の生クリーム 仕様パーツ:ブレンダー(TA035134)、ブレンドカップ・フタ(TA035141)、ビーターアダプター(TA035158)、ビーター(TA035165) 付属品ブレンドカップ、ビーター 材質本体:ABS/PC、ブレンダー:ABS/SUS304 ホワイト 質量(g)約520(本体+ブレンダー、付属コード含む) 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×約63(本体+ブレンダー)×約365 機能つぶす・まぜる・砕く・泡立てる、電源スイッチ(プッシュ式)、二段階速度調整 容器(mL)ブレンドカップ:700 保証期間1年間 定格時間(連続使用可能時間)ブレンダー(つぶす・まぜる):1分、ビーター(泡立てる):3分
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

関連カテゴリ