4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー
用途■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。 仕様【ラク抜きプラグ】○ 付属品セットフード/Cタイプ変換プラグ ブラック 材質(本体)PC/ABS 質量(g)380(本体のみ)/410(フード付き) 電源(V)AC100~120・200~240(50/60Hz) 消費電力(W)800(100V/200V) 、 1200(120V/240V) スイッチメインスイッチ「DRY/SET/OFF」、電圧切替スイッチ 100-120V/200-240V コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×70×178(本体のみ)、135×70×178(フード付) 温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合/120V/240V DRY時) 風量(m3/min)1.4(120V/240VDRY時) イオンマイナスイオン 保証期間1年間 使用地区【海外使用】○ 折り畳み可否
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

海外でも、豚毛ブローブラシで簡単まとまるスタイリング
用途■AC 100-125V/200-250Vで切替可能。電圧幅が広がり、ご使用できる国が広がりました。※ ※電圧域AC250V地域:オーストラリア、南アフリカ、ガーナなど ■異なる硬さの天然毛をブレンドした高密度豚毛ブラシです。高密度で髪をしっかりキャッチしてブローできるため、髪に自然なツヤとまとまりを与えながら、うねりやくせ毛をしっかり伸ばして美しい仕上がりへと導きます。さらに、適度な硬さの豚毛が、頭皮にマッサージ効果をもたらします。 ■ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。髪や頭皮に優しい先玉を採用し、髪あたりはやわらかです。ブラシ部分樹脂ピンには、ツバキオイルを配合したマイクロカプセル※を含ませています。 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■DRY/SET/COOLの段階からお好みの風を選べます。仕上げのCOOLでスタイルが長持ちします。 ■使い方や利き手に合わせて、前後左右の4方向にブラシの方向を変えることができます。 ■ブラシは取り外してまるごと水洗いが可能です。いつでも清潔に使えます。 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば、別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転します。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 仕様【ラク抜きプラグ】○ 付属品Cタイプ変換プラグ 材質本体:PC/ABS ブラック 質量(g)285(本体のみ)/360(ブラシ付き) 消費電力(W)450(100V/200V) / 700(125V/250V) スイッチメインスイッチ 「DRY/SET/COOL/OFF」、電圧切替スイッチ 100-125V/200-250V 電源AC100-125V/200-250V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×48×55(本体のみ)、330×52×59(ブラシ付) イオンマイナスイオン 保証期間1年間 ブラシ豚毛ブローブラシ 使用地区【海外使用】○
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

お風呂でもお部屋でもやさしく、すばやく、つるすべに。充電でも、交流式でも使用できるVIO専用シェーバー。
用途■肌を守りながら、手軽にケアできるVIO専用シェーバー。3つのアタッチメントで、安全かつスピーディーにつるすべに仕上げます。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約45分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■小回りがきくコンパクトなトリマー刃。ゆるやかにカーブしているので、見えにくく起伏のあるエリアにも届きやすいです。 ■スリムで細部も当てやすい、ネット刃。短い毛をつるすべに仕上げます。 ■着脱簡単なトリムコーム。安全に整えられます。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。 ■※TT463Aの底面には定格シールが貼られています。剥がさずに使ってください。 仕様【水洗い】○、【VIO】○ 付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ、ネット刃用キャップ 材質ABS ホワイト 質量(g)約92(トリマー刃装着時) スイッチロック付スイッチ ON/OFF 電源入力:100V-240V 50Hz/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A、充電・交流式 ケーブル長(m)約1(本体側:USB Type-C(TM)プラグ) コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×30×158(トリマー刃装着時) 保護等級IPX7 機能【充電残量表示】○ 連続使用時間(分)約45 保証期間1年間 使用地区【海外使用】○ 充電時間(時間)約1.5
1個
3,690 税込4,059
4日以内出荷

高速充電で、すばやく、つるすべに。充電・交流式だから電池切れの心配なし。ビキニラインにも使える肌にやさしいボディシェーバー。
用途■ダブルフロート刃が肌に密着。すばやくむだ毛をシェービングします。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約30分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■トリムコームが付属。気になるVラインも安全にボリュームダウンできます。 ■届きにくいところもケアしやすい、スリム&ロングボディです。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。 仕様【水洗い】○、【VIO】ビキニラインのみ○ 付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ ホワイト 材質(本体)ABS 質量(g)約125(本体のみ) スイッチスイッチ ON/OFF 電源入力:100V-240V 50Hz/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A、充電・交流式 ケーブル長(m)約1(本体側:USB Type-C(TM)プラグ) コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×38×165(本体のみ) 保護等級IPX7 機能【充電残量表示】○ 連続使用時間(分)約30 保証期間1年間 使用地区【海外使用】○ 充電時間(時間)約1.5
1個
3,990 税込4,389
4日以内出荷