2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この1台でトーストもリベイクもOK!コンパクトサイズだからひとり暮らしの方に最適なオーブントースターです。1000Wのハイパワーで温度を自由に調整できるので、いろいろな料理に大活躍。簡単な操作で毎日の食事作りがもっと手軽に楽しめます。
用途食パンのトーストはもちろん、クロワッサンや総菜パンも焦げずにふっくらと仕上がり、新生活にも便利です。デリバリー品のファストフードや冷凍食品を簡単にリベイクし、さらに美味しくすることもできます。 。限られたスペースでも設置可能なコンパクト設計。トーストが2枚入るサイズなのに、ワンルームのキッチンにもすっきり収まるサイズです。 。1000Wのハイパワーで、トースト2枚を約3分でサクふわ食感に焼き上げます。 。細かい温度調整が無段階で可能。レシピサイトに掲載されている通りの温度に設定できるから、料理のレパートリーも広がります。 。80℃~250℃まで、幅広い温度帯で食材に合わせた調理が可能。最高250℃の高温で、ピザやグラタンのチーズなどきれいな焼き色を付けて香ばしく仕上げます。 。タイマーと温度調整のシンプルな操作で、説明書がなくても直感的に使えます。 。鉄製フレーム付きの扉で、内部の熱を外に逃さず効率的に加熱が可能。衝撃や圧力にも高い耐久性を発揮します。 。パンくずトレイはスライド式で取り外しやすく、丸洗いOK。お手入れも簡単です。 。具体的な調理方法や活用アイデアを記載!取扱説明書・レシピページもぜひご覧ください。本体天面ラベルのQRからご確認いただけます。 。例)トースト・ピザトースト/クロワッサンなどの焦げやすいパン/グラタン/焼きおにぎりなどの冷凍食品/唐揚げ・とんかつ・フライドポテトのリベイク/餅 仕様●パーツ:天板(TA035073)、パンくずトレイ(TA035066)、焼き網(TA035073)●海外使用:× 付属品天板 材質本体:SPCC、ハンドル:PBT、ドア:SPCC、つまみ:PBT 質量(kg)約2.5(本体のみ) ブラック 容量トースト2枚サイズ 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1 ヒーター石英管ヒーター (上下1本ずつ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×約247×約236 保証期間1年間 温度設定範囲(℃)80~250(無段階調整) 庫内寸法(mm)幅約267×奥行約182×高さ約144 タイマー15分
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

コンパクト設計なのに4枚トーストが同時に焼けるひろびろ庫内。遠赤外線ヒーターでいつものトーストが”外はサクッ、中はふわっ”の絶妙な食感に。1200Wのハイパワーと80℃~250℃の無段階温度調整で、トーストだけでなくピザやグラタン、揚げ物のリベイクや冷凍食品の温め直しまで多彩な調理が叶うオーブントースターです。
用途トーストを一度に4枚焼けるひろびろ庫内なのに、外観はコンパクト。キッチンスペースを有効に使えます。23cmのピザも簡単に入るので、大人数でのパーティーなどでも活躍します。 。2本の遠赤外線ヒーターで、熱を効率的に食材へ。中まで火が入りにくいカレーパンなどの惣菜パンや冷凍食パンも、しっかりあたためます。表面を焦がさず、”外はサクッ、中はふわっ”の食感を届けます。 。クロワッサンや総菜パンも焦げずにふっくらと仕上がります。デリバリー品のファストフードや冷凍食品を簡単にリベイクし、さらに美味しくすることもできます。 。1200Wのハイパワーで、トースト1枚を約2分30秒、4枚を約4分で焼き上げます。家族全員の朝食を一気に用意できるから、忙しい朝にもぴったりです。 。細かい温度調整が無段階で可能。レシピサイトに掲載されている通りの温度に設定できるから、料理のレパートリーも広がります。 。80℃~250℃まで、幅広い温度帯で食材に合わせた調理が可能。最高250℃の高温で、ピザやグラタンのチーズなどきれいな焼き色を付けて香ばしく仕上げます。 。タイマーと温度調整のシンプルな操作で、説明書がなくても直感的に使えます。 。鉄製フレーム付きの扉で、内部の熱を外に逃さず効率的に加熱が可能。衝撃や圧力にも高い耐久性を発揮します。 。パンくずトレイはスライド式で取り外しやすく、丸洗いOK。お手入れも簡単です。 。具体的な調理方法や活用アイデアを記載!取扱説明書・レシピページもぜひご覧ください。本体天面ラベルのQRからご確認いただけます。 。おすすめのメニュー例)トースト・ピザトースト/冷凍トースト/クロワッサンなどの焦げやすいパン/グラタン/焼きおにぎりなどの冷凍食品/唐揚げ・とんかつ・フライドポテトのリベイク/餅 仕様●パーツ:天板(TA035028)、パンくずトレイ(TA035035)、焼き網(TA035042)●海外使用:× 付属品天板 材質本体:SPCC、ハンドル:PBT、ドア:SPCC、つまみ:PBT 質量(kg)約3.4(本体のみ) ブラック 容量トースト4枚サイズ 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 ヒーター遠赤外線ヒーター(上2本) 石英管ヒーター(下2本) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×約330×約236 保証期間1年間 温度設定範囲(℃)80~250(無段階調整) 庫内寸法(mm)幅約267×奥行約268×高さ約132 タイマー30分
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷