1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テスコムグリル鍋
「鍋物」「焼物」「煮物」の1台3役! みんなで囲む あつあつ鍋 時短調理に最適!直火にかけられる深なべ 直接コンロにかけられるから下ごしらえもスピーディーに※。 容量たっぷり3.4Lの深なべは1台3役。煮る・焼く・蒸すの調理で、お鍋も楽しめます。 1300Wのハイパワー! 早く煮えて、待たせません。強火のお料理がより美味しく。 マグネットプラグコード 着脱ワンタッチ。 万が一ひっかかってもコードがすぐ外れるため、本体が動かず安心です。 お手入れ簡単!フッ素コート 深なべにはフッ素樹脂加工をほどこしてあるため、こびりつきにくく、お手入れが簡単です。 深なべ・フタ、丸洗いOK 本体から取り外して丸洗いできます。
付属品深なべ ・フタ ・マグネットプラグ付電源コード 質量(kg)2.9(付属品含む) H/カジュアルグレー 容量(L)鍋:3.4 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×390×310(深なべ・フタ装着時) 温度調節範囲(℃)保温~250
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷