週末はアツアツ料理をみんなで囲もう。幅39.4cmの大きめサイズで家族のごはんを1回で作れるホットプレートです。深めのプレートだから、具だくさんのメニューや汁気のある料理も楽しめて、週末ごはんのバリエーションが広がります。
用途家族でアツアツ料理を楽しめる大型プレート。幅39.4cm×奥行28.4cmの大きめサイズで、4人分の調理にぴったり。家族みんなで食卓を囲んで、できたてのごはんを楽しめます。 。プレートの深さは2.8cm。パエリアなど具だくさんでこぼれやすいメニューや、パスタなど茹でて調理するものも作れます。子どもが覗き込まずに調理できる深さだから、家族で一緒に料理を楽しめます。 。ヒーターを外せるため、汚れが気になる遮熱板までお手入れ可能。プレートや本体ガードも丸洗いでき、気になる油汚れをすっきり落とせます。 。プレートの表面には焦げ付きにくいフッ素コーティング。汚れが落ちやすく、使用後のお手入れが簡単です。 。大きいのに扱いやすい軽量設計。全部で2.5kgと軽く、使い終わった後の出し入れがしやすいのがポイント。プレートも軽いため、負担が少なくお手入れできます。 。週末が終わったら、コンパクトに収納。高さ10.7cmだから、シンク下や食器棚など限られたスペースでも場所を取りません。 。ふたの取っ手が両側にあるため、上に出っ張らない構造ですっきりしまえます。開閉の際に両手でしっかり持てて、やけどしにくいのが特長。子どものお手伝いの際も安心です。
付属品フタ、自動温度調節器付き電源コード
適合パーツ:フタ(TA033857)、プレート(TA033864)、自動温度調節器付き電源コード(TA033871)
材質本体:PP、プレート:アルミニウム、フタ:SPCC
質量(kg)約2.5
色ブラック
外形寸法(mm)幅約496×奥行約345×高さ約107
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
内寸(mm)プレート:幅約394×奥行約284×深さ約28
機能保温:あり、海外使用:不可、チャンネル:2チャンネル(ステレオ)
保証期間1年間
温度設定範囲(℃)保温~230
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
関連キーワード