「黒サロン」の検索結果
美容室愛用の豚毛ブラシを採用 サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はTC530Aです* 画像はイメージです 。豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 。ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による 。差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 。<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 。ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 。レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。
付属品豚毛ブローブラシ
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)700(HOT-DRY)/300(HOT-SET)
スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」・クールスイッチ「COOL」
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)265(本体のみ)
イオン(搭載)マイナスイオン
プラグラク抜きプラグ
保証期間1年