「3段階スイッチ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大風量×軽量なシンプルドライヤープロテクトイオン搭載で、まとまりある美しい髪へ
用途■大風量で軽量なので疲れにくく毎日のドライを快適にサポートします。熱すぎない風で髪にもやさしく。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 ■従来機種※より軽量化を実現。500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ※従来機種TD330Bと質量比較。メーカー測定法による ■用途に合わせて[TURBO/SET/COOL]の3段階切り替えスイッチ。どなたでも使いやすいシンプルな操作性と、3色のベーシックカラーをご用意しました。 ■〈セットフード付属〉 ブローやヘアセットに便利なセットフードが付属します。 〈掃除のしやすいインレット※〉 簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のグレー、ゴールド、ホワイトの3色展開です。
付属品セットフード
質量(g)420
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×83×204(フード付き)
主材質本体:PC/ABS
入数1台
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカー 史上最速の速乾力※2。 ※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて
用途■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ■※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■風量×風圧×ハイパワーのベストバランスによって、テスコム史上最速乾※2を実現しました。 大風量:業界最大級※3の2.5m3/分※4(JIS基準) 大風圧:従来機種※5から134%にUP ハイパワー: 1400W※6のパワーで大風量でもしっかり温かい風を送ります。 ■※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて ※3:2023年10月、国内家庭用ヘアードライヤーにおいて ※4:TURBO使用時 ※5:TID2400との比較、メーカー測定法による ※6:定格容量が1400W未満のコンセントではお使いになれません ■新開発の小型高効率モーター搭載で速乾力はそのままに、従来機種から24%※7軽量化を実現。本体サイズもひとまわりコンパクトになりました。※7:メーカー従来機種 TID3500比 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。プロテクトイオンは静電気を抑制し、ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”。プロテクトイオンは髪のツヤめきを16%UP※8します。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■静電気を抑制し髪のまとまりを46%UP※8します。まとまりの良い、扱いやすい髪へ導きます。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■髪の表面が整い、枝毛や切れ毛を31%※8抑制します。髪ダメージが発生しにくい髪へ。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■風量3段階×温度3段階からお好みの風を設定できるタクトスイッチ式。 ■温風と冷風を一定間隔で自動切替することで、髪の表面温度を適温に保ち、髪への熱ダメージを抑制します。 ■大風圧でブローしやすい風を送る、セットフードが付属します。 ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
付属品セットフード
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、風量切替スイッチ「TURBO/DRY/SET」、温度切替スイッチ「HOT/AUTO/COOL」
本体質量(g)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×93×219
温風温度(℃)95(DRY-HOT使用時)
風量(m3/min)2.5(TURBO使用時)
軽くて小さい、大風量のうるおいドライ。
385gの軽量ボディで1.5m3/分の大風量を実現。コンパクトで、軽いのにすばやく乾かせるから、ストレスフリーで使えます。
500mLペットボトルより軽い385gのドライヤーです。軽くて持ちやすいから、毎日のドライもらくらくです。
女性の手のひらにも収まるコンパクトサイズです。またスリムグリップで手にフィットして、握りやすくなっています。
上部がフラットな形状のため、すっきり収納することができます。
吹出口の2ヶ所から発生するマイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。また内部発生方式のため、マイナスイオンが拡散しにくく、効率よく髪の毛へ届きます。
マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。
切替スイッチは[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。ターボスイッチを[ON]にすると勢いのある風に。すばやく髪を乾かせます。
通電時マイナスイオンが発生し、グリーンに点灯します。
メッシュタイプの吸込口で簡単にお手入れができます。
電源コードを束ねてとめることで、散らかりやすいコードもキレイに収納できます。
電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
付属品フード
質量(g)385(フード付き)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチDRY-SET-COOL-OFF、TURBO「ON/OFF」
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×77×200(フード付き)
温風温度(℃)115(DRY-TURBO OFF時、周辺温度30℃の場合)
風量(m3/min)1.5(DRY-TURBO時)
騒音値(dB)最大65(DRY-TURBO ON 時)
機能折りたたみ
マイナスイオン機能ダブルマイナスイオン (マイナスイオン2ヶ所吹出し)
軽量で使いやすく、根元からふんわりボリュームアップ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシが、ボリュームアップさせたヘアスタイルやブローなど幅広いニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるピンクとホワイトの2色展開です。
付属品ワイドキャッチブラシ
材質本体:PC、ブラシ:PET
質量(g)305
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×54×62(ブラシ付き)
マイナスイオン機能マイナスイオン
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカーSpeedomシリーズ史上最軽量※2 ※1:テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 (2022年2-3月 株式会社セイファート調べ)※2:2024年4月、テスコムのSpeedomシリーズのドライヤーにおいて
用途■大風量×大風圧×ハイパワーのベストバランスを追及することで、”速乾”を実現しています。 ■従来機種からサイズは約11%小型化※、質量は約8%※軽量化を実現し、ロングヘアや毛量の多い方でも疲れにくく快適なドライを提供します。※従来機種 TID2400Bと体積、質量比較。メーカー測定法による。 ■風量3段階からお好みの風を設定できます。また、クールショットスイッチ搭載で、冷風/温風をワンタッチで切り替えられます。 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※ ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ※します。 ※メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■大風量を維持するために必要な、吸い込み口のお掃除。ほこりや髪の毛をさっと取り除くことが可能です。 ■〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。〈セットフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■Speedomシリーズならではのシャープな雰囲気を纏った、ブラック、レッド、ホワイトの3色展開です。
付属品セットフード
質量(g)455
消費電力(W)1300
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×77×215(フード付き)
主材質本体:PC/ABS
2種類のブラシで、ブローの仕上がり変わる。軽量で使いやすく、思い通りのまとまりある髪へ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシと、ピンと植毛が360度に配されたロールブローブラシが付属。ブラシを使い分けることで、ボリュームアップさせたヘアスタイルや、クセを伸ばし髪を整えるブローのニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■360度に配されたピンと密度のあるソフトなナイロン植毛が髪をしっかりキャッチ※します。寝ぐせなどのクセやうねり、ひろがりなどを抑え、まとまりのあるワンランク上の美しい髪へと導きます。持っても熱くないヘッド形状と使いやすいロング形状で、ロングヘアや毛量の多い方にもおすすめです。※メーカー従来品TC330Aロールアイロンブラシとの比較により、キャッチ力が57%アップしました。メーカー測定方法による。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるゴールドとブラックの2色展開です。
付属品ワイドキャッチブラシ、ロールブローブラシ
材質本体:PC、ブラシ:PET
質量(g)305
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×54×62(ワイドキャッチブラシ付き)
マイナスイオン機能マイナスイオン
関連キーワード