絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SI

SIのページです。SIは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在61件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間クッションパッド SI中間クッションパッドSI(1件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
信濃機販純正アクセサリーです
仕様マジックテープ適合機種汎用品
電池パック SI電池パックSI(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
電池パック
用途SI-410E専用電池パック。トラスコ品番828-6075適合機種SI-410E、SI-320種類電池パック電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2
SI 電動コードレス ラチェットレンチ SISI 電動コードレス ラチェットレンチSI
36,980税込40,678
1台
当日出荷
コンパクトサイズのコードレスラチェットです。 作業箇所を照らすLEDライト付きです。
用途小径ボルト、ナットの脱着作業用付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書トラスコ品番252-0883セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])240締付能力(普通ボルト)10バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90差込角(sq.)9.5
ダブルアクションサンダー SIダブルアクションサンダーSI
37,980税込41,778
1台
当日出荷
仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3
カーボンブラシ SIカーボンブラシSI
799税込879
1パック(2個)
当日出荷
トラスコ品番216-4342適合機種SI-410Eコードレスポリッシャー質量(g)20
クッションパッド SIクッションパッドSI(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
トラスコ品番205-7266厚さ(mm)12質量(g)4タイプマジックタイプ外径(mm)75
バッテリー SIバッテリーSI
7,698税込8,468
1個
当日出荷
SI-440P等用バッテリーパック
質量(kg)0.2バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)10.8
ホイールカバーCP SIホイールカバーCPSI
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
トラスコ品番216-4319適合機種SI-2700質量(g)100
ブーツ SIブーツSI
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアードリル キーレスチャック仕様 SIエアードリル キーレスチャック仕様SI
22,980税込25,278
1台
当日出荷
小型・軽量・強力タイプです。 回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。 握りやすいグリップカバー付です。
用途あらゆる穴あけ作業に。仕様キーレスチャック仕様トラスコ品番216-2368全長(mm)160質量(kg)0.59無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアアングルサンダー SIエアアングルサンダーSI
35,980税込39,578
1台
当日出荷
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
エアーツールオイル SIエアーツールオイルSI
1,298税込1,428
1本
当日出荷
用途エアー工具の内部洗浄潤滑メンテナンス用トラスコ品番216-4313容量(mL)300質量(g)340危険物の類別非危険物
SI SI-120R用付属品 SISI SI-120R用付属品SI
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合機種SI-120R
セットスクリュウ SIセットスクリュウSI
49税込54
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)1
ウィンドウポリッシャー SIウィンドウポリッシャーSI
32,980税込36,278
1台
当日出荷
円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。
用途ウインドウガラス磨きに。油膜汚れ落とし研磨に。撥水剤の塗り込みに。付属品Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグトラスコ品番706-2921寸法(mm)(バフ)83×115全長(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.39ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)4排気方向後方
ダブルアクションサンダー SIダブルアクションサンダーSI
31,980税込35,178
1台
当日出荷
低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6310全長(mm)154無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
マルチストレートサンダーパッド 凹パッド SIマルチストレートサンダーパッド 凹パッドSI
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
用途R面の研磨用適合機種SI-7100S寸法(mm)40×100質量(g)20使用ペーパーマジックタイプ
エプロン SIエプロンSI
259税込285
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ラバーサポート SIラバーサポートSI
789税込868
1個
翌々日出荷
トラスコ品番216-4332適合機種SI-3018A質量(g)30
シュー SIシューSI
879税込967
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ブレードスクリュウ SIブレードスクリュウSI(1件のレビュー)
309税込340
1個
翌日出荷
トラスコ品番216-4338適合機種SI-4730質量(g)1
ミニダブルアクションサンダー SIミニダブルアクションサンダーSI
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
ヤスリセット SIヤスリセットSI
3,998税込4,398
1袋(3本)
3日以内出荷
トラスコ品番216-4336適合機種SI-4740F、SI-4740、SI-4730、SI-4710セット内容平型、三角型、丸型 各1本軸径(Φmm)5質量(g)40
ポリシャー用バフ SIポリシャー用バフSI
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
信濃機販純正アクセサリーです
トラスコ品番205-8748材質ウレタン厚さ(mm)34質量(g)30内径(Φmm)30外径(Φmm)165
C面チップ SIC面チップSI
16,980税込18,678
1パック(10個)
3日以内出荷
標準タイプです。
適合使用可能面数:3、面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4159適合機種SI-4000、SI-4000NA
ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付 SIミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付SI
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。
用途C面取り作業用。適合面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4160全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)統合:0.6対応排気:後方機能チップ冷却エアー噴出機能有り空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
ミニベベラー SIミニベベラーSI
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
軽量コンパクトタイプです。
用途C面取り作業用。仕様後方排気トラスコ品番706-0008全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)(統合)0.6面取能力C0.1~C2空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
レザーパッド レザーパッド SIレザーパッド レザーパッドSI
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
用途研磨ペーパー取り付け用。トラスコ品番857-1754適合機種(A)SI-3011P寸法(mm)75×110摘要のりタイプ穴有り品名レザーパッド使用ペーパーのりタイプ
ドリルチャック SIドリルチャックSI
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ドリルチャック
用途アタッチメント付属品チャックハンドル(KK)トラスコ品番857-5264適合本体SI-5200A、SI-5305-8A穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)1.5~13
アングルダイグラインダー SIアングルダイグラインダーSI
42,980税込47,278
1台
当日出荷
高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。
用途金属の研磨作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-4499全長(mm)170摘要コレットサイズ:6mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52排気口前方ホース取付口NPT1/4
ダブルアクションサンダー SIダブルアクションサンダーSI
29,980税込32,978
1台
当日出荷
強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途小面積の研磨作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-9107全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.42排気口後方ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
エアラチェットレンチ SIエアラチェットレンチSI
20,980税込23,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
エアベベラー SIエアベベラーSI
84,980税込93,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
排気方向を360度変えることができます。
用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6排気口側方ホース取付口1/4NPT面取り角度(°)45カッター使用:3枚刃
SIー2830用 アイドルプーリーCP SISIー2830用 アイドルプーリーCPSI
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
トラスコ品番237-2047適合機種SIー2830質量(g)60ベルト幅(mm)30プーリ幅(mm)30
ロロックパッド SIロロックパッドSI
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
トラスコ品番216-0898適合機種SI-2202質量(g)20外径(Φmm)44
マルチストレートサンダーパッド 凸パッド SIマルチストレートサンダーパッド 凸パッドSI
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途逆R面の研磨用適合機種SI-7100S寸法(mm)40×100質量(g)20使用ペーパーマジックタイプ
125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用 SI125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用SI
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
トラスコ品番237-2043適合機種SIー3115R質量(g)80タイプマジックペーパー寸法(mm)125Φ外径(mm)125使用ペーパーマジック穴有りタイプ
プーリーピン SIプーリーピンSI
59税込65
1個
翌々日出荷
トラスコ品番216-4330適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)2