SI

SIのページです。SIは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在56件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間クッションパッド SI中間クッションパッドSI(1件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
信濃機販純正アクセサリーです
仕様マジックテープ適合機種汎用品
電池パック SI電池パックSI
9,698税込10,668
1個
当日出荷
電池パック
用途SI-410E専用電池パック。トラスコ品番828-6075適合機種SI-410E、SI-320種類電池パック電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2
ブーツ SIブーツSI
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
クッションパッド SIクッションパッドSI(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
トラスコ品番205-7266厚さ(mm)12質量(g)4タイプマジックタイプ外径(mm)75
バフ SIバフSI
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
トラスコ品番205-7270材質ウールバフ厚さ(mm)14質量(g)10外径(Φmm)80
エアーツールオイル SIエアーツールオイルSI
1,298税込1,428
1本
当日出荷
用途エアー工具の内部洗浄潤滑メンテナンス用トラスコ品番216-4313容量(mL)300質量(g)340危険物の類別非危険物
ラバーサポート SIラバーサポートSI
789税込868
1個
翌々日出荷
トラスコ品番216-4332適合機種SI-3018A質量(g)30
セットスクリュウ SIセットスクリュウSI
49税込54
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)1
エアアングルサンダー SIエアアングルサンダーSI
35,980税込39,578
1台
当日出荷
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
ダブルアクションサンダー SIダブルアクションサンダーSI
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌日出荷
仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3
SI 電動コードレス ラチェットレンチ SISI 電動コードレス ラチェットレンチSI
29,980税込32,978
1台
当日出荷
コンパクトサイズのコードレスラチェットです。 作業箇所を照らすLEDライト付きです。
用途小径ボルト、ナットの脱着作業用トラスコ品番252-0883セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース質量(kg)0.92電圧(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])240締付能力(普通ボルト)10バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約90差込角(sq.)9.5
プーリーピン SIプーリーピンSI
59税込65
1個
翌々日出荷
トラスコ品番216-4330適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)2
カーボンブラシ SIカーボンブラシSI
799税込879
1パック(2個)
当日出荷
トラスコ品番216-4342適合機種SI-410Eコードレスポリッシャー質量(g)20
バフ SIバフSI
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
トラスコ品番205-7264材質ホワイトウレタンバフ厚さ(mm)19質量(g)7外径(Φmm)80
ロロックパッド SIロロックパッドSI
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
トラスコ品番216-0898適合機種SI-2202質量(g)20外径(Φmm)44
アジャストASSY SIアジャストASSYSI
5,198税込5,718
1個
当日出荷
トラスコ品番216-4321適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)30
テンションアームCP SIテンションアームCPSI
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
トラスコ品番216-4322適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)70
エプロン SIエプロンSI
399税込439
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
デフレクターCP SIデフレクターCPSI
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
トラスコ品番216-4327適合機種SI-3101 SI-3102M SI-3001A質量(g)30
ワークガイド SIワークガイドSI(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
トラスコ品番216-4334適合機種SI-4730 SI-4740質量(g)10
ブレードスクリュウ SIブレードスクリュウSI(1件のレビュー)
309税込340
1個
翌日出荷
トラスコ品番216-4338適合機種SI-4730質量(g)1
ディスクサンダー SIディスクサンダーSI
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。トラスコ品番216-4364全長(mm)120質量(kg)0.46タイプピストル形状タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4排気方向後方ディスク寸法(mm)50ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
ミニダブルアクションサンダー SIミニダブルアクションサンダーSI
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
クイックチェンジリテーナー SIクイックチェンジリテーナーSI
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番216-4317適合機種SI-4120A質量(g)40
ウルトラスポットカッターイーエックス SIウルトラスポットカッターイーエックスSI
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
高硬度、高耐熱で耐久性の高いタイプです。
用途自動車スポット溶接部の切削作業用。トラスコ品番216-4348長さ(mm)85材質/仕上材質:HSS-CO、コーティング:アルミクローム エクストラハードコーティング質量(g)40直径(mm)8.2
ウィンドウポリッシャー SIウィンドウポリッシャーSI
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。
用途ウインドウガラス磨きに。油膜汚れ落とし研磨に。撥水剤の塗り込みに。付属品Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグトラスコ品番706-2921寸法(mm)(バフ)83×115全長(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.39ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)4排気方向後方
レザーパッド レザーパッド SIレザーパッド レザーパッドSI
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
用途研磨ペーパー取り付け用。トラスコ品番857-1754適合機種(A)SI-3011P寸法(mm)75×110摘要のりタイプ穴有り品名レザーパッド使用ペーパーのりタイプ
ダブルアクションサンダー SIダブルアクションサンダーSI
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6310全長(mm)154無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャック SIドリルチャックSI
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
ドリルチャック
用途アタッチメント付属品チャックハンドル(KK)トラスコ品番857-5264適合本体SI-5200A、SI-5305-8A穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)1.5~13
アングルダイグラインダー SIアングルダイグラインダーSI
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。
用途金属の研磨作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-4499全長(mm)170摘要コレットサイズ:6mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52排気口前方ホース取付口NPT1/4
エアラチェットレンチ SIエアラチェットレンチSI
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
エアベベラー SIエアベベラーSI
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
排気方向を360度変えることができます。
用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6排気口側方ホース取付口1/4NPT面取り角度(°)45カッター使用:3枚刃
SIー2830用 アイドルプーリーCP SISIー2830用 アイドルプーリーCPSI
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
トラスコ品番237-2047適合機種SIー2830質量(g)60ベルト幅(mm)30プーリ幅(mm)30
マルチストレートサンダーパッド 凸パッド SIマルチストレートサンダーパッド 凸パッドSI
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途逆R面の研磨用適合機種SI-7100S寸法(mm)40×100質量(g)20使用ペーパーマジックタイプ
SI SI-120R用付属品 SISI SI-120R用付属品SI
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
適合機種SI-120R
テンションスプリング SIテンションスプリングSI
399税込439
1個
3日以内出荷
トラスコ品番216-4314適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)5
ホイールカバーCP SIホイールカバーCPSI
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
トラスコ品番216-4319適合機種SI-2700質量(g)100