7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。 付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ 全長(mm)166 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.48 排気口後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。 付属品1/4エアプラグ、ミニオイル 全長(mm)166 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.41 排気口後方 ホース取付口1/4NPT オービットダイヤ(mm)3
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途小面積の研磨作業に。 付属品1/4エアプラグ、ミニオイル トラスコ品番385-9107 全長(mm)135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.6 パッド寸法(mm)75 ペーパー寸法(mm)75 空気消費量(m3/min)0.42 排気口後方 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)3
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。
用途金属の研磨作業用。 付属品1/4エアプラグ、ミニオイル トラスコ品番385-4499 全長(mm)170 摘要コレットサイズ:6mm 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.52 排気口前方 ホース取付口NPT1/4
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

排気方向を360度変えることができます。
用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。 付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ 使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6 排気口側方 ホース取付口1/4NPT 面取り角度(°)45 カッター使用:3枚刃
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。 付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個 トラスコ品番595-6310 全長(mm)154 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.37 ホース取付口1/4NPT オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。 付属品1/4エアプラグ、ミニオイル 使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6 排気口後方 ホース取付口NPT1/4
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)