仕様●CA対応数/-100:―●CA対応数/-200:―●CA対応数/-300:1
種別ラック:C
容量96PCRプレート×2枚
1個(1個)
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
1組(2個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
凍結保存用チューブをそのままスピンダウンできる、遠心機です。
スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。
付属のACアダプタ以外に、電池でも使用可能です。
寸法(mm)150×163×113
質量(g)670
電源専用ACアダプタまたは単3アルカリ電池×4(別売)
内寸(mm)12.8Φ×31.5(チューブホルダー)
定格回転数(min-1[r.p.m])5300(±10%)
安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出
最大遠心力(xg)1630
タイマー6分間固定
最高処理量2mLクライオチューブ×6本、1.5/2.0mLマイクロチューブ×6本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 L-050は、卓上遠心機用バケット(15mL×8本用まで)を、そのまま載せることができます。
タイプスイングローター用
最大秤量(g)500
1個
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
1台
¥87,980
税込¥96,778
11日以内出荷
トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプターです。
用途トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプター
適合機種NA-22HS/NA-22/NA-23/CA-16
1本
¥7,498
税込¥8,248
11日以内出荷
PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。
電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。
運転中はLEDランプが点灯します。
仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。)
最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定)
消費電力(W)40
電源単相AC100V(50/60Hz)/15A
定格電流(A)0.6
本体質量(kg)3.5
安全装置カバーオープン連動ブレーキ
電源コード(m)1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245
発熱量(kcal/h)35
遠心加速度最大:410G
プラグ形状2P
使用モータDC ブラシモーター
1台
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
1台
¥64,980
税込¥71,478
11日以内出荷
解凍後のチューブをそのままスピンダウン。
スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、
フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ
回転数(min-1[r.p.m])定常:5300(±10%)
電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)670(電池含まず)
安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出
電源コード(m)1.5
使用チューブ2.0mLクライオチューブ×6本、1.5(2)mLマイクロチューブ×6本
寸法(Φ×mm)チューブホルダー内寸:Φ12.8×31.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113
遠心加速度1630G(1320~1980G)
タイマー6分間固定
最大容量(mL)2.0クライオチューブ×6本
プラグ形状2P
1台
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
30日以内出荷
関連キーワード