1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トミー精工卓上低速遠心機
10mL真空採血管用の遠心機です。 見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。 コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
寸法(mm)253×274×243(突起部は除く) 質量(kg)7 電源(V)AC100(50/60Hz)15A 回転数(min-1[r.p.m])2900(固定) 最大遠心力(G)890 安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出 処理容量(mL)(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本 アズワン品番4-4875-01 タイマー15分(1分刻み) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000025 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷

関連カテゴリ