7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
≪速硬化難接着物対応高粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 仕様高粘度 タイプ速硬化・難接着物対応 セットタイム(秒)15 粘度(mPa・s)1000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50g 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1箱(50g×20本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

≪超速硬化難接着物対応中粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 粘度(mPa・s)100 仕様中粘度 セットタイム(秒)5 タイプ超速硬化・難接着物対応 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g×25本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

≪超速硬化難接着物対応中粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 粘度(mPa・s)300 仕様中粘度 セットタイム(秒)5 タイプ超速硬化・難接着物対応 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g×25本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

≪高強度耐久性高粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿 仕様高粘度 タイプ高強度・耐久性 セットタイム(秒)75 粘度(mPa・s)3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50g 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(50g×20本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿 仕様中粘度 タイプ高強度・耐久性 セットタイム(秒)60 粘度(mPa・s)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50g 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(50g×20本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

≪超速硬化難接着物対応低粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 仕様低粘度 タイプ超速硬化・難接着物対応 セットタイム(秒)5 粘度(mPa・s)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1パック(20g×5本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

≪垂れない流れないしみ込まない≫接着箇所が自由自在な速硬化ゼリー状瞬間接着剤! 垂れない、流れないので、天面、側面や隙間のある材料等、塗布する場所を選びません。 凹凸面やしみ込みやすい材料の接着ができます。 塗布後、張り合わせ位置の微調整ができ、強く押さえると素速く接着します。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 セットタイム(秒)25 タイプゼリー 粘度(mPa・s)60000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)