53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【さまざまなUSB-C機器へ、高速データ転送】お手持ちのUSB-AケーブルやUSBメモリなどを、USB-C機器でご使用になりたい時に便利な変換アダプターです。最大5Gbpsで高速データ転送が可能。USB OTG(On-The-Go)機能搭載により、PCを介さずにUSB-A機器を直接スマホ等のUSB-C機器に接続可能で便利! 【機器になじむ、スリムなコンパクト設計】1個5.5gと軽量コンパクトサイズなので、隣り合うポートでも干渉しづらくすっきりとお使い頂けます。アルミニウム合金素材を採用しており、プレミアム感と耐久性を兼ね備えています。 【幅広い対応機種】ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に対応し、お使いの機器でUSB-A端子が利用可能です。
シルバー 適合用途データ転送用 コネクタ形状USB-C、USB-A 材質アルミニウム合金 寸法(mm)35×15.8×8.3 質量(g)約11(2個合計)
1個
891 税込980
当日出荷

【10Gbpsデータ通信&4K@60Hz高解像度】USB3.1 Gen2規格で最大10Gbpsのデータ転送速度を実現し、オーディオやビデオ信号だけでなく、HD動画の送受信まで数秒で完了します。また、4Kにも対応しており、高品質な映像を大画面で楽しめます。(出力機器とモニターにDisplayPort Alternate Modeが必要)。 【USB Power Delivery対応&E-Markerチップ搭載】USB Power Delivery技術に対応し、E-Markerチップを搭載しているため、最大100W(5A)まで安全かつ安定して出力することが可能です。スマホだけでなく充電に時間のかかる各種タブレット、PCなどの充電時間を大幅に短縮できます。※充電器と接続する機器がPD対応している場合に限ります。 【幅広い互換性】USB-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機及びその他のUSB-Cデジタル端末に対応します。Nintendo Switch、Macbook、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ 、Huawei Mate 10/P10/P20 、HTC U11/10などのUSB Type-C 端子搭載の機器でお使いいただけます。 【優れた耐久性】内部は耐久性と安全性を考慮した構造で、外装は高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、断線しにくく、裂けるや結びることもなく、高い耐久性を実現したケーブルです。
材質TPE ブラック 質量(g)37 最大出力(W)100(20V5A) ケーブル長(m)1 最大解像度4K RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大10
1個
1,898 税込2,088
欠品中

AUKEY(オーキー)Qi2 ワイヤレス充電器
エコ商品、RoHS
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載のiPhoneシリーズへのご使用に最適です。強力な磁力で正確な充電位置にピタッと吸着します。充電中に機器と充電器がズレないので、安定したワイヤレス充電を安全におこなえます。充電ケーブルの差し込み口を操作のしやすい方向に自由に調整でき、充電中の機器の操作もストレスフリーでおこなえます。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。【スリムでスタイリッシュなデザイン】本体はアルミ合金とガラスで構成され、高級感があるスタイリッシュな外観です。わずか8mmの薄さで、重量は約45gと超軽量なので、収納・持ち運びに大変便利です。ご家庭やオフィス、外出先などさまざまな場所で気軽にご使用いただけます。
寸法(mm)約Φ60×H8 質量(g)約45 出力(W)ワイヤレス:5/7.5/10/15 (Max) 最大出力(W)15 ケーブル長(m)付属:約1.5 内容パッケージ:本体、USB-C to USB-Cケーブル(1.5、取扱説明書、保証書 入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 2.22A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1式
3,346 税込3,681
当日出荷

【ハイパワー出力!最大100W!】 USB-Cポートを1ポートのみ使用した場合の最大出力は100W!あらゆるノートPCの充電に使用が可能です。もちろん、タブレット・ゲーム機・デジタルカメラなどの充電にも使用が可能です。※最大100Wの出力には、100W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【4台同時充電に対応】 USB-A×2とUSB-C×2の合計4ポートを搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、4台の機器を同時に充電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり! 【高性能なのにコンパクト】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力なのに小型軽量を実現!また、折りたたみ式プラグで、コンパクトに収納が可能。持ち運びに便利です。
仕様1つのポート使用時(最大)USB-C 1 / 2: (100W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A;PPS: 3.3-21V 5A、USB-A 1 / 2: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC3.0 / 最大出力18W), 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP / 最大出力22.5W)、2つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2: 65W + 30W、USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2: 65W + 22.5WUSB-A1 + USB-A2: 15W、3つのポート使用時(最大)、USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2: 65W + 20W + 18W、USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 15W、4つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 20W + 15W 寸法(mm)69.8×69.3×33 質量(g)211 ポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート 最大出力(W)100 入力AC 100-240V ~ 2.5A 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーUSB-C:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, Samsung AFC, DCP 1.5A, Huawei FCP, QC 2.0, QC 3.0, QC 4.0+, PD 3.0, PPS/USB-A:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, DCP 1.5A, QC 3.0, Huawei FCP / SCP
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載のiPhone12/13/14シリーズへのご使用にピッタリです。強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電ができます。充電中に機器と充電器がズレないので安定したワイヤレス充電を行えます。※MagSafe非対応でも、Qiまたはワイヤレス充電に対応しているiPhoneやAndroidスマホなら、本製品の上に置くだけでワイヤレス充電が行えます。 【iPhone 7.5W急速充電に対応】PD充電器(別売)をお使いいただいた場合、iPhone8以降のQi対応iPhone機種を最大出力7.5Wで、また、Androidのワイヤレス充電対応の一部機種では最大出力10Wでの急速充電が可能です。 【スリムでスタイリッシュなデザイン】本体はアルミ合金とアクリルで構成され高級感がありとてもスタイリッシュです。薄さはわずか6mm、重量は約49gと超軽量で、収納・持ち運びに大変便利です。インテリアに合わせて選べるシックなブラックとホワイトの2色のカラー展開。ご家庭やオフィスなどさまざまな場所でご使用いただけます。背面にピッタリ装着でき、充電中も快適に動画やゲームを楽しめます。(※MagSafe対応機種のみ) 【信頼の安全性能】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を守ります。FOD(異物検知)機能を搭載し、製品と充電機器の間に金属部品などの異物を検知した場合、自動的に充電を停止しますので安心して製品をご使用いただけます。
質量(g)約49 最大出力(W)10(iPhoneシリーズ: 7.5) ケーブル長(m)1 寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×6 入力USB-C:5V/2A、9V/2A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【超コンパクトな省スペース設計】 シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。 本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。 カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ! 【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】 USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。 幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。 車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。 【急速充電規格PD/QC対応】 USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応! 接続機器のスピーディーな充電が可能です。 小型ノートパソコンの急速充電にも対応!
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7 ブラック 質量(g)17 出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W) 入力DC12-24V 最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W) USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0 ソケット径(Φmm)【適合】20~22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

【省スペースで使える小型設計】 シガーソケットからの出っ張りが少なく省スペースですっきりと充電できるコンパクトなデザイン。 本体には軽量でありながら強度もあるアルミニウム合金素材を使用。 キズがつきにくく耐久性に優れ、また、高い放熱性を備えます。 メタリックブラックのカラーリングで高級感のある質感は車内のインテリアとの相性も抜群。 通電中はLEDライトが点灯し、暗い車内でも視認性に優れ扱いやすい! 【2台の機器の同時充電が可能】 2つのUSB-Cポートを搭載し、2台の接続機器を同時に充電できます。 2ポート同時使用時は合計最大24Wのハイパワー出力が可能です。 さまざまなUSB-C機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、ゲーム機器やデジカメなどの充電にもおすすめ。 自分のスマホを充電しながら、同時に家族のゲーム機を充電するなど、車内に充実の充電環境を提供します。 【単ポート使用時最大45Wの高出力に対応】 ポート単体で使用した場合の最大出力はそれぞれ45W! 小型ノートパソコンへの急速充電も可能です。 外出時もスピーディーに接続機器の充電が完了します。
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7 ブラック 質量(g)17 出力【USB-C1/C2】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS;3.3-11V/5A(最大45W) 入力DC12-24V 最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W) USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0 ソケット径(Φmm)【適合】20~22
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【充電にもデータ転送にも使える!】 Lightning機器へ最大2.4Aの高出力に対応し、急速充電が可能です。また、480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【Apple規格適合】 AppleのMFi認証を取得しています。Apple製品に安心してご使用いただけます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金 ブラック 質量(g)約11 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB-C to Lightning 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB 2.0 テクノロジーBC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

【3-in-1充電ケーブル】 1つのUSB-AケーブルにMicro USB、USB-C、およびLightningアダプターを搭載!これ1本で3種類のケーブルを兼ねるので、3本のケーブルを携帯する必要がありません!出張や旅行などへの持ち運びにも便利です。利便性の高さが魅力の必携アイテムです! 【急速充電・高速データ転送に対応】 急速充電規格QC3.0をサポートし、Lightning&Micro-USB搭載機器へ最大2.4A、USB-C搭載機器へ最大3Aの高出力に対応!さまざまな機器の急速充電に使用する事ができます。また、最大480Mbpsでのデータのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポートしています。 【MFi認証を取得済み】 Apple製品の規格に適合しており、Apple製品の充電や同期に安心してご使用いただけます。
材質編組ナイロン、PVC ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-A to Lightning/Type-C/micro USB 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB 2.0 テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

AUKEY(オーキー)140W USB-C TO Cケーブル 2M
エコ商品、RoHS
【デジタル表示機能搭載】デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。【安全な急速充電・高速データ転送が可能】USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
ブラック 出力対応:最大140W (28V/5A Max) ケーブル長(m)約2※コネクター部分を含む全長 本体質量(g)約68 コネクタ形状USB-C 転送速度(Mbps)最大データ:480 素材亜鉛合金+ナイロン編み RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 USBタイプUSB 2.0 ケーブル種類柔軟性/耐久性 適合用途データ転送・充電用 テクノロジーPD2.0、 PD3.0、 PD3.1
1本
2,255 税込2,481
当日出荷

【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【急速充電に対応】 最大3A(60W)の高出力に対応し、USB-C機器の急速充電が可能です。 【データ転送にも!】 480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金 ブラック 質量(g)約11 出力(W)最大60 (20V/3A Max) ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB-C to USB-C 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB 2.0 テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1つのハブに、Power Delivery規格対応Type-Cポート、HDMIポート、USB-Aポートx2の4つのポートとワイヤレス充電機能を搭載した1台5役のUSBハブ。ノートパソコンを充電しながら、スマートフォンやイヤフォンなどの対応機器へのワイヤレス充電をすることも可能です。
ブラック ポート数4 ケーブル長(mm)110 (コネクタ含む) 電源供給方式バスパワー インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、HDMI、USB PD コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A、HDMI、Type-C、ワイヤレス充電
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

【デジタル表示機能搭載】 リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。 PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。 【安全な急速充電・高速データ転送が可能】 USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。 Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。 内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。 また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。 【高品質で優れた耐久性】 本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。 抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。 からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
材質亜鉛合金+ナイロン編み ブラック 質量(g)約38 最大出力(W)最大14W (28V/5A) ケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む) コネクタ形状USB-C to C データ転送速度最大:480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類耐久性 適合用途急速充電・高速データ転送 テクノロジーQC2.0, QC3.0, BC1.2, APPLE2.4A, PD2.0, PD3.0, PD3.1 USBUSB 2.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【USB-C単ポート最大67Wのパワフル出力】USB-Cポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単独で使用した場合は最大67Wの高出力が可能です。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Proへのフルスピード充電にも対応しています。【3台同時充電が可能】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載しています。合計最大62Wの高出力で3台の機器を同時に充電することが可能です。オフィスでの電源のシェアや、ご自宅で家族分の機器をまとめて充電することができます。
グレー ポート数3 出力【USB-A】(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A / 10V 2.25A (22.5W Max)、【USB-C1/C2】(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.35A (67W Max)、PPS: 5-11V 4.5A (49.5W Max)【複数ポート同時使用時の合計】USB-C1+USB-C2: 最大65W、USB-C1+USB-A: 45W+20W(最大65W)、USB-C2+USB-A: 45W+20W(最大65W)、USB-C1+USB-C2+USB-A: 30W+20W+12W(最大62W) 最大出力(W)67 本体寸法(mm)約38×42.5×56.5 本体質量(g)約143 入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 テクノロジーApple 2.4A、 QC5.0、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP
1個
4,898 税込5,388
欠品中

【デジタル表示】 デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。 【急速充電・高速データ転送に対応】 USB PD (Power Delivery)による最大100W (20V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。 【高品質で優れた耐久性】 本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
材質亜鉛合金+ナイロン編み ブラック ケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む全長) 本体質量(g)約38 コネクタ形状USB-C to C データ転送速度最大480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブル種類耐久性 適合用途充電/データ転送
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

【超コンパクトなのに20Wの高出力】従来の5W出力充電器と変わらないサイズと重量で最大20Wの高出力を実現。USB-Cが採用された新しいiPadやiPhone 12シリーズにも最適です。横30 x 縦30 x 奥行33mmの本体サイズと33.9gの重量は、500円玉サイズで狭いスペースでもぴったりフィットします。 【PD対応でスピーディーな充電】従来規格(USB-Aポート)の5W出力充電器に比べ、はるかに高い出力で充電することが可能。 iPhone 12の場合、0%からわずか30分で50%以上まで急速充電することができます。 【折りたたみ式プラグで、持ち運びに便利】折りたたみ式プラグで小さく収納。高級感のあるマットな質感で表面に傷がつきにくく、ポケットにもすっぽり納まります。 【信頼の安心設計】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を保障。最先端の温度抑制システムで過度な温度上昇を防止。ショート防止機能で発火のリスクを低減し、安心して製品をご使用いただけます。
ポート数1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×33 質量(g)33.9 入力100-240V~0.5A(50/60Hz) 出力USB-C: DC 5V 3A/ 9V 2.22A(最大20W) 最大出力(W)(Power Delivery) 20
1個
1,546 税込1,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【USB-C単ポート最大100Wのパワフル出力】USB-Cポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単独で使用した場合は最大100Wの高出力が可能です。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Proを含むノートPCへのフルスピード充電にも対応しています。【3台同時充電が可能】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載。3台の機器を合計最大100Wの高出力で同時に充電することが可能です。オフィスで同僚と一緒に使用したり、ご自宅で家族分の機器をまとめて充電することができ、大変便利です。
グレー ポート数3 出力【USB-A】(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A / 10V 2.25A (22.5W Max)、【USB-C1/C2】(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (100W Max)、PPS: 5-21V 5A (100W Max)【複数ポート同時使用時の合計】USB-C1+USB-C2: 最大100W、USB-C1/USB-C2+USB-A: 77W+22.5W(最大99.5W)、USB-C1+USB-C2+USB-A: 85W+15W(最大100W) 最大出力(W)100 本体寸法(mm)約39×45.3×62.1 本体質量(g)約166 入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 テクノロジーApple 2.4A、 QC5.0、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP
1個
7,898 税込8,688
欠品中

AUKEY(オーキー)カーチャージャー
RoHS
【ノートPCへの急速充電が可能!】USB-C1ポート単体で使用した場合の最大出力は65W。MacBook Proなどの小型ノートパソコンへの急速充電が可能です。お車での移動中にも小型ノートパソコンの充電をスピーディーに完了する事が出来てビジネスでもプライベートでも大活躍!。。【最大3台の機器への同時充電が可能】USB-Cを2ポート、USB-Aを1ポートの、合計3ポートを備え、最大で3台の接続機器への同時充電が可能です。2ポートや3ポートを同時に使用した場合は、何れも合計で最大65Wの高出力が可能!。さまざまなUSB機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、小型ノートPC、ゲーム機器やデジタルカメラなどの充電にもおすすめ。ご家族や仕事の同僚など同乗者との電源シェアのご利用に便利。。【高い安全性】本体の素材には充電時に発生する熱を効果的に放熱するアルミ合金が使用されています。過熱・過電流・過電圧・短絡を防止する安全機能を備え、接続機器を保護します。大切な機器や車を守る安全設計により、安心して安全にお使いいただけます。
仕様対応ソケットサイズ:直径約20mm~約22mm ブラック 出力【USB-C1 出力】(PD) 5V / 3A・9V / 3A・12V / 3A・15V / 3A・20V / 3.25A (最大65W); PPS:3.3-21V / 3.25A【USB-C2出力】(PD) 5V / 3A・9V / 2.22A・12V / 1.67A (最大20W); PPS:3.3-11V / 2A【USB-A 出力】(QC) 5V / 3A ・9V / 2A・12V / 1.5A (最大18W)【最大出力(合計)】2ポート合計の最大出力【USB-C1+USB-C2】 45W+20W (65W Max)【USB-C1+USB-A】 45W+18W (63W Max)【USB-C2+USB-A】5V 4A (20W Max)【3ポート合計の最大出力】USB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+20W (65W Max) 最大出力(W)65 本体質量(g)約40 入力DC 12-24V 直径×長さL(Φmm×mm)約32.5×約82(突起部含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー
エコ商品、RoHS
【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。災害時など、万が一の備えとしても本製品があれば安心です。【2台の機器への同時充電が可能】USB-CポートとUSB-Aポートを1つずつ、合計2ポートを搭載しています。最大で2台の機器への同時充電が可能です。【急速充電規格PD/QCをサポート】USB-CポートはPD3.0をサポートし最大出力20W、USB-AポートはQC3.0をサポートし最大出力18Wと、それぞれ急速充電に対応しています。時間の無い時にも、スピーディーに充電が完了します。また、パススルー充電に対応しており、本体を充電しながら機器にも給電できるため、本体と機器のどちらの電池残量が少ない時にも同時に充電ができて便利です。
グレー 容量20000mAh 3.85V/77Wh 出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max);PPS: 5-5.9V 3A / 5-11V 2A (22W Max)、USB-A: (QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、SCP: 10V 2.25A (22.5W Max) 最大出力(W)22.5/15(USB-A+USB-C) 本体寸法(mm)約70.4×112.2×26.3 本体質量(g)約315 定格容量12000mAh (5V/3A) 入力USB-C入力: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2A (18W Max) バッテリーリチウムポリマー USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 充電端子USB-C 給電端子USB-C/USB-A
1式
4,982 税込5,480
当日出荷

【最大140Wのパワフル出力!】 USB-C1のポートは急速充電規格PD3.1をサポートし、単ポート使用時の出力は最大140Wのハイパワー! Mac Book Pro、iPad ProやiPhone、その他のパソコンなどの高速充電に対応します。 幅広いUSB-C機器の充電に使用が可能です。 ※最大140Wの出力には、140W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【充電器3台分の機能を1つに!】 USB-CとUSB-Aの2種類のポートを合計3ポート搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、3台のUSB機器に同時に給電することが可能です。 充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきりします。 オフィスのメンバーと電源をシェアしたり、ご家庭でご家族分のUSB機器をまとめて充電したり、使い勝手は抜群です。 【高性能なのにコンパクト!旅行や出張にも便利!】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量化を実現しました。 また、プラグは折りたたみ式なのでコンパクトに収納ができ、出張や旅行のカバンにもかさばらずに持ち運びが可能! スマートフォン、カメラ、ゲーム機器などさまざまな機器の同時充電に対応でき、旅行中も快適にお過ごしいただけます。
ブラック 質量(g)約289.5 消費電力(W)【2つのポート使用時(最大)】USB-C1+USB-C2 : 100+20 (最大120)、USB-C1+USB-A : 100+18 (最大118)、USB-C2+USB-A : 10+10 (最大20)、【3つのポート使用時 (最大)】USB-C1+USB-C2+USB-A: 100+10+10(最大120) 出力USB-C1:3.3-21V/5A(PPS); 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A /28V 5A (最大140W)、USB-C2:3.3-21V/5A(PPS);5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A (最大100W)、USB-A:5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A(最大30W) 最大出力(W)合計:120 本体寸法(mm)約73.1×73×29.2 入力100-240V~2A 50/60Hz ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーPD2.0、PD3.0、PD3.1、QC2.0、QC3.0、MTK PE、FCP、AFC、Samsung 2.0A、Apple 2.4
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

【USB急速充電規格PD 3.0とPPSに対応!】急速充電規格のUSB PD 3.0をサポート。最大30Wの高出力でiPhone12/13/14シリーズの充電に最適です。およそ30分でiPhone 8以降のモデルを0%から約50%まで急速充電をすることが可能です。スマートフォンやタブレット端末だけでなく、MacBook Airの急速充電にも対応しています。PPS規格にも対応しており、PPS対応スマートフォンなどに発熱を抑えながら効率の良い急速充電を行います。 【小型で省スペース!携帯用にもおすすめ!】超コンパクトなサイズ感で、場所を取らずにすっきりと充電が行えます。重さはわずか38gほどの超軽量。折りたたみ式プラグなので収納・持ち運びに大変便利です。出張や旅行のカバンに入れても負担が無く、普段使いの小さめバッグでもかさばらずに持ち運びが可能なので携帯用としてもお勧めいたします。 【信頼の安心設計】過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。安心して安全に製品をご使用いただけます。 【豊富なカラーバリエーション】定番の「ブラック」と「ホワイト」に加えて、きれい色の「ピンク」、「ブルー」、「イエロー」のカラーバリエーションを展開しました。お好みの色をお選びいただけます。自宅やオフィス、外出先で、いつでもお気に入りのカラーを取り入れられます。
出力USB-C出力:(PD3.0)5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、(PPS)3.3~11V/2.70A 最大出力(W)30 本体寸法(mm)35×31×32 本体質量(g)約38 入力AC100-240V、50/60Hz、1.0A USBポート数1 RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーPD 3.0、PPS
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー
エコ商品、RoHS
【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。【最大65W出力でノートPCを急速充電できる】USB-Cポートから最大65Wの高出力に対応しており、ノートPCの急速充電も可能です。場所を選ばず充電しながらノートPCの使用が可能です。仕事での外出先でノートPCと一緒に携帯すれば、思いのほか電池残量が少なくなって不安になった、なんていうこともなくなります。【2種類3口の出力ポートを搭載】USB-Cポート×2、USB-Aポート×1を搭載しています。最大3台までの機器に同時充電が可能です。さまざまなUSB機器の充電にご使用いただくことができます。オフィスで同僚と、ご家庭のリビングで家族と、電源をシェアすることが可能です。コンセントが無い場所でも本製品を持っていけば複数人でご使用でき、何かと使い勝手は抜群です。予期せぬ停電時など、万が一の時の備えとしても本製品があれば安心です。
グレー 容量5000mAh 14.8V/74Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが4個内蔵されており、セル容量は20000mAh (4×5000mAh)です。 出力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max); PPS: 3.3-11V 5A、USB-C2: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A (30W); PPS: 3.3-11V 3A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W)、USB-C1+USB-C2/USB-A: 45W+20W / 18W、USB-C1+(USB-C2+USB-A): 45W+15W 最大出力(W)65(複数出力ポート使用時) 本体寸法(mm)約156×73×25 本体質量(g)約390 入力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max) バッテリーリチウムイオン USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 充電端子USB-C 給電端子USB-C/USB-A
1式
10,728 税込11,801
当日出荷

【サイズは小さく、出力は大きく】コンパクトなサイズと重量で、iPhone12シリーズの充電に最適な最大20Wの高出力を実現。2台同時充電でも各ポートの早さはそのままで、合計最大40Wの出力に対応。幅広いスマートフォンの同時充電にも快適にご使用いただけます。 【パワフル充電】PD3.0対応のUSB-Cポートを備え、PD対応のiPhone8以降とAndroidを急速充電。わずか30分でiPhone12を0%から50%前後までフルスピード充電。忙しい日常にもぴったり。 【折りたたみ式プラグで、持ち運びに便利】折りたたみ式プラグで小さく収納。高級感のあるマットな質感で表面に傷がつきにくく、出張や旅行にもぴったり。 【信頼の安心設計】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を保証。最先端の温度抑制システムで過度な温度上昇を防止。ショート防止機能で発火のリスクを低減し、安心して製品をご使用いただけます。
ポート数2 テクノロジーPD3.0 入力AC 100-240V(50/60Hz) 出力USB-C:(Power Delivery)5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A 最大出力(W)40 (20 + 20)
1個
2,037 税込2,241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【映像出力に対応】 PCやNintendo Switchの画面をテレビ、モニターなどの大画面に出力する事が可能です。 ビジネスでもプライベートでも使用でき、さまざまな場面で活用していただけます。 Nintendo Switchドックのテレビモード機能とACアダプターの急速充電機能を備え、Switchドックの代わりに外出先や旅行先に携帯してテレビやモニターで大画面でゲームを楽しみながらSwitch本体を充電する事ができ、とても便利です。 【デュアルUSB充電ポートを搭載】 USB-CとUSB-AのデュアルUSB充電ポートを搭載し、2ポート同時使用時は最大60W(USB-C)+5W(USB-A)の出力で2台の機器への同時給電が可能です。 USB-Cポートは60Wの高出力に対応し、MacBookへの急速充電が可能です。 【コンパクト設計かつ高性能】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。 また、折りたたみ式プラグを搭載し、収納・持ち運びに便利です。
ブラック 質量(g)約120 出力USB-A:5V 1A (最大5W)、USB-C 出力:(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 2.6A / 20V 3A (最大60W) 最大出力(W)合計:65 ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)約60×49×31 入力100-240V~1.5A 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

AUKEY(オーキー)60W USB-C TO Cケーブル 1.5M
エコ商品、RoHS
【急速充電に対応】USB PD (Power Delivery)による最大60W (20V/3A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電にご使用が可能です。安全性に優れ、接続機器を守りながら安定した高速充電が可能なAukeyの高品質ケーブルは、デイリーユースに最適です!。【高速データ転送に対応】最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、スピーディーに転送が完了するので、ストレスを感じさせません。【高品質で優れた耐久性】ケーブル部分は耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。安心して安全に長期間ご使用いただけます。
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-C 転送速度(Mbps)最大データ:480 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ケーブル種類柔軟性/耐久性 適合用途データ転送・充電用
1本
1,255 税込1,381
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単ポート(C1)最大65Wの急速充電が可能。USB-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載し、さまざまなUSB機器への充電が可能。小型ノートPCへの急速充電にも対応。
出力Type-C:(PD3.0)5V2.4A/9V2.22A/12V1.67A、USB:(QC3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5A(SCP)4.5V5A/5V4.5A 本体質量(g)174 入力(PD3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5A バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数2 充電端子Type-C 給電端子Type-C、USB
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB4(Gen 3x2)規格。最大40Gbpsの超高速データ転送を実現。
ブラック 全長(m)約1.5 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス) USBタイプUSB4 転送速度(Gbps)40 変換タイプオス - オス
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

リアルタイムに電力数値が0.1W単位で表示され接続機器の充電状況を随時確認することが可能。最大30Wまでの充電に対応。MFi認証を取得済みでApple製品の充電や同期に安全に使用できます。iPhoneの急速充電に対応。最大480Mbpsの超高速データ転送で、充電も同期もこれ一本で可能。ケーブルは柔軟性と耐久性に優れた編組ナイロンで外装。10000回以上の折り曲げ強度試験にも合格。からまりにくく折り曲げに強く、断線しにくい。
ブラック ケーブル長(m)1 取得規格MFi認証 ケーブル種類柔軟性、耐久性 適合用途データ転送用、充電用
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

クレジットカードよりも小さくコンパクトなサイズで10000mAhの大容量を実現。パススルー対応で機器の充電とモバイルバッテリー本体の同時充電が可能。最大20WのPD充電対応で機器の充電もモバイルバッテリーの充電もハイスピードで完了します。
出力Type-C:5V3A/9V2.22A/12V1.67A(PPS)5-5.9V/3A5-11V/2A、ワイヤレス:5W/7.5W/10W/15W 本体質量(g)約203 入力5V3A/9V2A バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数1 充電端子Type-C 給電端子Type-C
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。スリムに折りたたんで何処へでも気軽に持ち運べ、オフィスなどの外出先で機器の充電に対応できます。コンパクト設計なのでデスクの上でも省スペースでの使用が可能です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。【折りたたみ式で持ち運びに便利】コンパクトに折りたたむことができ、どこへでも気軽に持ち運びが可能です。外出時にも携帯しやすい収納ケースが付属しています。充電に必要な充電ケーブルと充電器(別売り)を一緒に収納して持ち運びすることができます。
寸法(mm)約68×22×114 質量(g)約213 出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max 最大出力(W)15 ケーブル長(m)付属:約1.5 入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1式
12,710 税込13,981
4日以内出荷

【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【充電にもデータ転送にも使える!】 Lightning機器へ最大2.4Aの高出力に対応し、急速充電が可能です。また、480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【Apple規格適合】 AppleのMFi認証を取得しています。Apple製品に安心してご使用いただけます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金 ブラック 質量(g)約11 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB-A to Lightning 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB 2.0 テクノロジーBC1.2、APPLE2.4A
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】PD3.0に対応し、最大45Wの高出力!iPhoneやAndroidスマートフォンだけでなく、タブレット端末や、MacBook、PD対応Windows PCなどのノートPCなど、幅広いUSB-C機器への急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。
グレー ポート数1 出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A (最大45W)、PPS: 5V-11V 4.05A (最大45W) 最大出力(W)45 本体寸法(mm)約29.6×41.9×42.1 本体質量(g)約64 入力AC 100-240V 50/60Hz 1A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

USB-C ポートは入力・出力どちらも PD 充電に対応し、従来規格(5W 出力)の約 3 倍の速さで充電が可能。スマートフォンなどの機器への充電時はもちろん、モバイルバッテリー本体の充電時にも急速充電ができるのでフル充電までの待ち時間が短縮できます
寸法(mm)27.0×57.7×80.5 出力【USB-A】(QC 3.0)5V 2.4A / 9V 2A / 12V 1.5A;(SCP)4.5V 5A / 5V 4.5A、【USB-C 】(PD 3.0)5V 2.4A / 9V 2.22A / 12V 1.67A 最大出力(W)22.5 本体質量(g)174 入力【USB-C】(PD 3.0)5V 2.4A / 9V 2A / 12V 1.5A バッテリー容量(mAh)10000 バッテリー容量(Wh)37
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得な2本入り。パソコンとモニターの接続はもちろん、ゲーム機器やレコーダーとテレビの接続など、さまざまな場面でご使用いただけます。4K@60Hzのコンテンツ出力が可能なHDMI2.0規格に対応。1秒間に60コマの高速再生が可能で、なめらかで高精細な映像と音声を出力することができます。
ブラック・レッド(2本組) ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス) ケーブル種類編組ナイロン素材 変換タイプオス - オス
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】USB-Cポートから最大30Wの出力に対応しています。急速充電規格のUSB PD 3.0をサポートし、iPhoneやAndroidスマートフォンはもちろん、MacBook AirやiPad Proなど幅広いUSB-C機器の急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。
ポート数1 出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A (最大30W)、PPS: 5V-11V 2.8A (最大30W) 最大出力(W)30 本体寸法(mm)約37×31×34.5 本体質量(g)約48 入力AC 100-240V 50/60Hz 0.8A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【デュアルUSB-Cポートを搭載】 2つのUSB-Cポートを備え、自宅、オフィス、外出先などで、2台の機器を同時に充電する事ができます。 2ポート同時使用時は合計で最大35W (C1 + C2: 20W+15W / 15W+20W) の出力が可能です。 【単ポート最大PD 35Wの高出力】 単ポート使用時は最大で PD 35Wの高出力に対応しています。MacBook Airへの急速充電が可能です。 PPS規格にも対応し、PPS対応のスマホへの急速充電が可能です。 【使いやすい小型設計】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。 高性能な充電器なのに本体の重量はわずか67gほどです。また、プラグは折りたたみ式なので、かさばらず収納できて持ち運びに便利です。
質量(g)211 タイプ折りたたみ式プラグ 出力USB-C 1/2: (35W PD) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.92A / 15V 2.33A / 20V 1.75A、PPS: 3.3-11V=3A (最大 33W) 最大出力(W)合計:最大35 (C1 + C2): 20+15 / 15+20 本体寸法(mm)約49.8×49.8×25.3 入力AC100~240V(50/60Hz)1.0A USBポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーPD
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【3種類の出力ポート搭載】USB-A、USB-C、DC5525の3種類の出力ポートを搭載。ご使用の機器に合わせてポートを選択いただけるので、幅広い機器への充電にご使用いただけます。DC出力ポートはポータブル電源への充電にもおすすめです。 【高耐久・高転換率】高品質の単結晶型シリコン製のソーラーパネルを搭載し高い発電効率を備えています。オックスフォード布採用で耐久性に優れています。安全に安定した充電ができます。 【薄くて軽量、コンパクト】使用しないときにはコンパクトに折りたためて、省スペースで保管ができます。軽量でハンドルも付いているので持ち運びも簡単です。
ブラック 使用温度範囲(℃)-10~65 定格電圧(V)18 変換効率(%)20以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速充電が可能です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。運転中にスマートフォンをカーナビとして長時間の利用中にも機器への高速充電を行いながら効果的に冷却することができます。【取り付け簡単】エアコンのフィンを挟むだけで簡単に取り付けられます。クリップの内側に高品質シリコン素材を使用しているので、安定した装着ができエアコン吹き出し口へ傷をつけません。360度の回転に対応したボールジョイントを採用し、使いやすい角度に調節が可能です。
寸法(mm)約100.4×63×63 グレー 質量(g)約128 出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max) 最大出力(W)15 ケーブル長(m)(付属)約1.5 入力USB-C:5V 3A / 9V 3A 保存温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~35
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

AUKEY(オーキー)100W USB-C to Cケーブル 2m
エコ商品、RoHS
【デジタル表示機能搭載】デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。【急速充電・高速データ転送に対応】USB PD (Power Delivery)による最大100W (20V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
ブラック 出力対応:最大100W(20V/5A Max) ケーブル長(m)約2※コネクター部分を含む全長 本体質量(g)約68 コネクタ形状USB-C 転送速度(Mbps)最大データ:480 素材亜鉛合金+ナイロン編み RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 USBタイプUSB 2.0 ケーブル種類柔軟性/耐久性 適合用途データ転送・充電用 テクノロジーPD2.0、PD3.0
1本
1,982 税込2,180
5日以内出荷

AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー
エコ商品、RoHS
【27600mAhの超大容量バッテリー】頼もしいバッテリー容量27600mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。【超急速充電】USB Power Delivery 3.0対応により、単ポート最大140Wの超高出力で急速充電可能です。MacBook Pro (14インチ)など様々な機器へ最大140Wでの急速充電が可能です。【3台同時充電可能】3ポート搭載(USB-C×2+USB-A×1)で3台の機器を同時に急速充電が可能です。【スマートディスプレイ搭載】製品本体にスマートディスプレイ機能を搭載。バッテリー残量やリアルタイムでの出力などの使用状況を一目で確認できます。【低電流モード】低電流モードに対応し、小型電子機器などの電池容量が少ない低電流機器を最適な電流で安全に充電することが可能です。
仕様USB-C1/2入力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (最大100W)USB-C1/2出力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A / 28V 5A (最大140W)PPS: 3.3~21V 5A、AVS: 15~28V 5AUSB-A出力: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (最大18W) SCP: 10V 2.25A (最大22.5W)USB-C1+USB-C2: 100W+45WUSB-C1+USB-A: 100W+18W ( SCP対応機器では22.5W)USB-C2+USB-A: 100W+18W ( SCP対応機器では22.5W)USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+45W+18W ( SCP対応機器では22.5W) 寸法(mm)160×58×47 質量(g)650 出力(W)【合計】145 バッテリー容量(mAh)27600 (99.36Wh) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
16,182 税込17,800
5日以内出荷

関連キーワード