ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
微酸性次亜塩素酸水 生成パウダー 除菌・消臭剤 ジアジロー清久(1件のレビュー)当日出荷
水道水に混ぜるだけで簡単に微酸性の次亜塩素酸水が作れる生成パウダーです。生成された微酸性の次亜塩素酸水はウイルスや菌や強力除菌する効果と強力な消臭効果があります。人にやさしい微酸性ですので肌への負担や刺激も少なく、お子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。使い方は簡単!水道水500mlにジアジロー1包混ぜることで濃度100ppmの微酸性次亜塩素水が作れます。水道水の量で濃度を調整することで、あらゆる場面にご使用いただけます。ウイルスや菌を強力除菌!瞬間消臭・強力消臭!長期保存ができる!人にやさしい微酸性!コンパクトなので保管場所に困らない!
用途ウイルスや菌のなどの除菌。お子様のおもちゃ、ペット用品、キッチン、テーブル、ドアノブなど身の回り品の除菌・消臭。トイレやゴミ箱、タバコ臭など、ニオイが強い場所の除菌・消臭。成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(有効塩素濃度60%)pH値6.5前後液性微酸性濃度(ppm)100(500mLの水で生成時)使用期限未開封時は3年、希釈後は1ヶ月
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
クランク取付け工具SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)当日出荷
用途Vブレーキ用ブレーキ種類Vブレーキ色ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバーアズワン品番64-9565-04純正品番Y8BM9810A