巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
使用温度範囲(℃)0~40
使用流体空気
特性柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。
使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。
用途リベット留めに
仕様油圧オイル:ISOVG68
材質(本体)アルミ合金
取付穴径Rc1/4
使用圧力(MPa)0.5-0.7
最高使用圧力(MPa)0.7
本体質量(g)1500
潤滑油潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W
空気消費量(L/本)2
アズワン品番64-9699-44
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.08MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×275×100
適合リベット径(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
最高使用圧力(MPa)1
色白
材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)
使用温度範囲(℃)0~40
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
最高使用圧力(MPa)1.5
色スカイブルー
材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐キンク性/柔軟性
コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0
最高使用圧力(MPa)1
色ホース:オレンジ
適合流体空気
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合NVC-20PA用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。
用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。
適合機種NVC-20PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。
用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。
適合機種NVC-20PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。
用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに
適合機種TBS-165DC
材質アルミニウム、ハンドルスチール
質量(g)500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100
仕様・用途集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の集塵用フィルタです。
用途集塵機能付テーブルソーの交換用フィルタに
適合機種TBS-165DC
材質合成樹脂
質量(g)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×5×95
仕様・用途集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途管用めねじに対する配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
フック・スプリング付です。コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0
ホース長さ(m)5
最高使用圧力(MPa)1
色ホース:オレンジ
適合流体空気
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
巻数54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
粗大ゴミを細かくカット、挟んで回すだけで簡単にパイプの切断が可能です。切り粉を出さずに切断できます。バリ取りカッター付です。
用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管、ステンレスの切断に
材質本体:アルミ、刃:SKS2、バリ取りカッター:SK5
本体質量(g)275
適合パイプ径(Φmm)6.0-42.0
切断厚(mm)最大2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×34
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。
用途自動車のタイヤ交換に
材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン
全長(mm)86
差込角(mm)12.7(1/2in)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の角度ゲージです。
用途集塵機能付テーブルソー用の角度ゲージに
適合機種TBS-165DC
材質アルミニウム、プラスチック
質量(g)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×70×170
仕様・用途集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用のダストバッグです。
用途集塵機能付テーブルソーの交換用ダストバッグに
適合機種TBS-165DC
材質布
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300
仕様・用途集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
自動カンナ用の集じんパイプです。
用途自動カンナ用の集じんパイプに
付属品ねじ×2、ワッシャー×2
適合機種APM-330PA、PP-330
材質本体:ABS
本体質量(g)290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×65×150
パイプ径(Φmm)内径58×外径65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
センサーライトHSL-150PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-150PA用のハロゲンランプとして。
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
適合機種HSL-150PA
消費電力(W)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途ウレタンエアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(外径×内径)(Φmm)10×6.5
1個
¥549
税込¥604
9日以内出荷
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途管用おねじに対する配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途エアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応