24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)186×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4 ノズル長(mm)約500 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)654×140×25 本体質量(g)約180 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短) 本体質量(g)約200 伸縮範囲(mm)約210~300 適合流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時) 吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)200×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4 ノズル長(mm)約300 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)453×140×25 本体質量(g)約160 適合流体空気
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。
最高使用圧力(MPa)0.7 本体寸法(mm)約130×29×29 本体質量(g)約65
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4 ノズル長(mm)約100 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)250×140×25 本体質量(g)約130 適合流体空気
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。通常ダスタより強力なエアを出す事が出来ます。
最高使用圧力(MPa)0.7 本体寸法(mm)約106×29×29 本体質量(g)約68
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

手のひらサイズのコンパクト設計。ゴムボート・浮き輪などの空気入れ専用ノズルです。
最高使用圧力(MPa)0.7 本体寸法(mm)約106×29×29 本体質量(g)約73
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

吐出空気を分散さて静音・ソフトな空気で作業が行えます
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)180×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

広範囲での吹き付け作業に便利です。
最高使用圧力(MPa)0.7 本体寸法(mm)約82×29×29 本体質量(g)約61
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

約3倍の吐出量のハイパワーノズルタイプです。
用途切粉、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に 材質本体/アルミダイキャスト、トリガー/スチール、ノズル/アルミ合金 最高使用圧力(MPa)0.8 本体質量(g)173 ノズル(取付径)G1/8 ノズル口径(Φmm)16 プラグ(取付径)M11×P1.0 吐出口(ノズル)1個 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×145×28
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)180×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

用途に応じて先端ノズルを使い分けできます。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)約162×140×25 本体質量(g)約140 スパナ口径(Φmm)14 適合流体空気
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)182×140×25、275×140×25(ロングノズル時) 本体質量(g)約150(ロングノズル時ともに) 適合流体空気 流量調整範囲(L/min)約0~100
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース 材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール 寸法(mm)約150×150×30 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)約140
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に 材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン 最高使用圧力(MPa)0.7 本体質量(g)260 ノズル(取付径)G1/8 ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8) プラグ(取付径)M11xP1.0 吐出口(ノズル)1個 適合流体空気 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

T-222HPES用の細口ノズルです。
用途T-222HPES用の細口ノズルに 適合機種T-222HPES 材質(本体)PP 本体質量(g)19 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×123×33
1個
499 税込549
当日出荷

T-222HPES用のノズル用延長パイプです。
用途T-222HPES用のノズル用延長パイプに 適合機種T-222HPES 材質(本体)PP 本体質量(g)45 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×205×29
1個
899 税込989
翌々日出荷

T-222HPES用のダストバッグです。
用途T-222HPES用のダストバッグに 適合機種T-222HPES 材質(本体)ポリエステル、不織布 本体質量(g)31 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×240×14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

T-222HPES用のツル口ノズルです。
用途T-222HPES用のツル口ノズルに 適合機種T-222HPES 材質(本体)PP 本体質量(g)43 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.5×235×34.5
1個
899 税込989
翌々日出荷

従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に 材質(本体)ナイロン 最高使用圧力(MPa)0.8 本体質量(g)55 ノズル長(mm)127 ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8) ノズルねじ径(inch)G1/8 適合流体空気 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

T-222HPES用のブラシノズルです。
用途T-222HPES用のブラシノズルに 適合機種T-222HPES 材質(本体)PP、ナイロン 本体質量(g)32 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×120×40
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

パオックエンジンクリーナ
RoHS
エアの力で強力洗浄できます。ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々できます。空気だけの吐出で吹き飛ばしや乾燥など、ダスターとしても使えます。
用途エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに 材質本体/亜鉛合金、ノズル部/鋼管、洗浄ホース/PVC 寸法(mm)洗浄液吸上口:1.5 使用圧力(MPa)(推奨)0.6 最高使用圧力(MPa)1 本体質量(g)410 空気消費量(L/min)110 吐出量(L/min)(洗浄液)0.23 接続口(mm)(洗浄ホース)6.5 ノズル口径(Φmm)2 外径×長さL(Φ×mm)ノズル:3.5×230 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(内径×外径×長さ)(mm)(洗浄ホース)6×8×1400
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷