カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
    • 引き金式エアーダスターガン(12)
絞り込み
ブランド
  • パオック
  • モノタロウ(18)
  • エレコム(10)
  • マキタ(25)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • TRUSCO(72)
  • ナカバヤシ(8)
  • ベッセル(5)
  • SK11(57)
  • 近畿製作所(62)
  • BeHAUS(28)
  • エスコ(42)
  • 扶桑精機(36)
  • WTB(36)
  • ジョプラックス(30)
  • 虹技(28)
  • AIR MASTER(25)
  • CEJN(セイン)(24)
  • GAONA(ガオナ)(22)
  • マックス(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアダスタ」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーエアダスタ パオックハイパワーエアダスタパオック
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
約3倍の吐出量のハイパワーノズルタイプです。
用途切粉、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に材質本体/アルミダイキャスト、トリガー/スチール、ノズル/アルミ合金最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)173ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)16プラグ(取付径)M11×P1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×145×28
エアダスタ サイクロン パオックエアダスタ サイクロンパオック
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)260ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)プラグ(取付径)M11xP1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
サイクロンノズル パオックサイクロンノズルパオック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質(本体)ナイロン最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)55ノズル長(mm)127ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)ノズルねじ径(inch)G1/8適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
T-222HPES用 ダストバッグ パオックT-222HPES用 ダストバッグパオック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
T-222HPES用のダストバッグです。
用途T-222HPES用のダストバッグに適合機種T-222HPES材質(本体)ポリエステル、不織布本体質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×240×14
T-222HPES用 ツル口ノズル パオックT-222HPES用 ツル口ノズルパオック
899税込989
1個
翌々日出荷
T-222HPES用のツル口ノズルです。
用途T-222HPES用のツル口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)43本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.5×235×34.5
T-222HPES用 ブラシノズル パオックT-222HPES用 ブラシノズルパオック
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
T-222HPES用のブラシノズルです。
用途T-222HPES用のブラシノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP、ナイロン本体質量(g)32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×120×40
T-222HPES用 細口ノズル パオックT-222HPES用 細口ノズルパオック
499税込549
1個
当日出荷
T-222HPES用の細口ノズルです。
用途T-222HPES用の細口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×123×33
T-222HPES用 ノズル用延長パイプ パオックT-222HPES用 ノズル用延長パイプパオック
899税込989
1個
翌々日出荷
T-222HPES用のノズル用延長パイプです。
用途T-222HPES用のノズル用延長パイプに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)45本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×205×29
ミニエアダスタセーフティ パオックミニエアダスタセーフティパオック
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
広範囲での吹き付け作業に便利です。
最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約82×29×29本体質量(g)約61
3PSCエアダスタセット パオック3PSCエアダスタセットパオック
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
用途に応じて先端ノズルを使い分けできます。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)約162×140×25本体質量(g)約140スパナ口径(Φmm)14適合流体空気
セーフティエアダスタ パオックセーフティエアダスタパオック
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
吐出空気を分散さて静音・ソフトな空気で作業が行えます
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150適合流体空気
ハイパワーエアダスタ パオックハイパワーエアダスタパオック
3,398税込3,738
1本
当日出荷
広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時)吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時)最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)200×140×25本体質量(g)約150適合流体空気
エアダスタ 300mm パオックエアダスタ 300mmパオック
2,998税込3,298
1本
当日出荷
狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約300最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)453×140×25本体質量(g)約160適合流体空気
エアダスタ 100mm パオックエアダスタ 100mmパオック
2,298税込2,528
1本
当日出荷
狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約100最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)250×140×25本体質量(g)約130適合流体空気
ミニエアダスタ 増風 パオックミニエアダスタ 増風パオック(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。通常ダスタより強力なエアを出す事が出来ます。
最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約106×29×29本体質量(g)約68
ミニエアダスタ ロングラバー パオックミニエアダスタ ロングラバーパオック
2,998税込3,298
1本
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。
最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約130×29×29本体質量(g)約65
ミニエアダスタ ゴムボート パオックミニエアダスタ ゴムボートパオック
2,998税込3,298
1本
当日出荷
手のひらサイズのコンパクト設計。ゴムボート・浮き輪などの空気入れ専用ノズルです。
最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約106×29×29本体質量(g)約73
8PCSエアダスタセット パオック8PCSエアダスタセットパオック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール寸法(mm)約150×150×30最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)約140
飛散防止エアダスタ パオック飛散防止エアダスタパオック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150適合流体空気
空気流量調整エアダスタ パオック空気流量調整エアダスタパオック
2,698税込2,968
1本
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)182×140×25、275×140×25(ロングノズル時)本体質量(g)約150(ロングノズル時ともに)適合流体空気流量調整範囲(L/min)約0~100
ラバーエアダスタ パオックラバーエアダスタパオック
3,398税込3,738
1本
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)186×140×25本体質量(g)約150適合流体空気
ノズル伸縮エアダスタ パオックノズル伸縮エアダスタパオック
3,998税込4,398
1本
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短)本体質量(g)約200伸縮範囲(mm)約210~300適合流体空気
エアダスタ 500mm パオックエアダスタ 500mmパオック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約500最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)654×140×25本体質量(g)約180適合流体空気
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら