「エアーダスターガン」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4
ノズル長(mm)約500
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)654×140×25
本体質量(g)約180
適合流体空気
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時)
吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時)
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)200×140×25
本体質量(g)約150
適合流体空気
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン 先端ラバータイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)186×140×25
本体質量(g)約150
適合流体空気
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短)
本体質量(g)約200
伸縮範囲(mm)約210~300
適合流体空気
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4
ノズル長(mm)約100
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)250×140×25
本体質量(g)約130
適合流体空気
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)182×140×25、275×140×25(ロングノズル時)
本体質量(g)約150(ロングノズル時ともに)
適合流体空気
流量調整範囲(L/min)約0~100
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4
ノズル長(mm)約300
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)453×140×25
本体質量(g)約160
適合流体空気
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途に応じて先端ノズルを使い分けできます。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)約162×140×25
本体質量(g)約140
スパナ口径(Φmm)14
適合流体空気
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
吐出空気を分散さて静音・ソフトな空気で作業が行えます
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)180×140×25
本体質量(g)約150
適合流体空気
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)180×140×25
本体質量(g)約150
適合流体空気
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
約3倍の吐出量のハイパワーノズルタイプです。
用途切粉、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に
材質本体/アルミダイキャスト、トリガー/スチール、ノズル/アルミ合金
最高使用圧力(MPa)0.8
本体質量(g)173
ノズル(取付径)G1/8
ノズル口径(Φmm)16
プラグ(取付径)M11×P1.0
吐出口(ノズル)1個
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×145×28
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース
材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール
寸法(mm)約150×150×30
最高使用圧力(MPa)0.6
本体質量(g)約140
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
T-222HPES用の細口ノズルです。
用途T-222HPES用の細口ノズルに
適合機種T-222HPES
材質(本体)PP
本体質量(g)19
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×123×33
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
T-222HPES用のノズル用延長パイプです。
用途T-222HPES用のノズル用延長パイプに
適合機種T-222HPES
材質(本体)PP
本体質量(g)45
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×205×29
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
T-222HPES用のダストバッグです。
用途T-222HPES用のダストバッグに
適合機種T-222HPES
材質(本体)ポリエステル、不織布
本体質量(g)31
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×240×14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
T-222HPES用のツル口ノズルです。
用途T-222HPES用のツル口ノズルに
適合機種T-222HPES
材質(本体)PP
本体質量(g)43
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.5×235×34.5
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に
材質(本体)ナイロン
最高使用圧力(MPa)0.8
本体質量(g)55
ノズル長(mm)127
ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)
ノズルねじ径(inch)G1/8
適合流体空気
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に
材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン
最高使用圧力(MPa)0.7
本体質量(g)260
ノズル(取付径)G1/8
ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)
プラグ(取付径)M11xP1.0
吐出口(ノズル)1個
適合流体空気
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
T-222HPES用のブラシノズルです。
用途T-222HPES用のブラシノズルに
適合機種T-222HPES
材質(本体)PP、ナイロン
本体質量(g)32
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×120×40
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
関連キーワード