8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)180×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

T-222HPES用の細口ノズルです。
用途T-222HPES用の細口ノズルに 適合機種T-222HPES 材質(本体)PP 本体質量(g)19 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×123×33
1個
499 税込549
当日出荷

T-222HPES用のダストバッグです。
用途T-222HPES用のダストバッグに 適合機種T-222HPES 材質(本体)ポリエステル、不織布 本体質量(g)31 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×240×14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

T-222HPES用のノズル用延長パイプです。
用途T-222HPES用のノズル用延長パイプに 適合機種T-222HPES 材質(本体)PP 本体質量(g)45 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×205×29
1個
899 税込989
翌々日出荷

T-222HPES用のツル口ノズルです。
用途T-222HPES用のツル口ノズルに 適合機種T-222HPES 材質(本体)PP 本体質量(g)43 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.5×235×34.5
1個
899 税込989
翌々日出荷

従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に 材質(本体)ナイロン 最高使用圧力(MPa)0.8 本体質量(g)55 ノズル長(mm)127 ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8) ノズルねじ径(inch)G1/8 適合流体空気 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に 材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン 最高使用圧力(MPa)0.7 本体質量(g)260 ノズル(取付径)G1/8 ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8) プラグ(取付径)M11xP1.0 吐出口(ノズル)1個 適合流体空気 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

T-222HPES用のブラシノズルです。
用途T-222HPES用のブラシノズルに 適合機種T-222HPES 材質(本体)PP、ナイロン 本体質量(g)32 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×120×40
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷