広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時)
吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時)
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)200×140×25
本体質量(g)約150
適合流体空気
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。通常ダスタより強力なエアを出す事が出来ます。
最高使用圧力(MPa)0.7
本体寸法(mm)約106×29×29
本体質量(g)約68
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)186×140×25
本体質量(g)約150
適合流体空気
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード