「マキタ4104basp」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RES-3.6V 充電式ハサミ パオック 動画あり
充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3 回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000 充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる) ストローク数(min-1[回/分])10000 セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器 モーター電圧(V)DC3.6 材質(刃)SUS430相当 使用温度範囲(℃)10~40 本体質量(g)約285 充電器質量(g)約230 刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85 充電器周波数定格/50/60Hz 定格出力電圧(V)DC7.5 充電器電圧(V)定格/AC100 定格二次電流(A)充電器/0.5 定格入力(VA)10 電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah 電池寿命充放電 約300回 取扱説明書(0.64MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

関連カテゴリ