1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCC-15PC プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L パオック 動画あり
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。 定格電圧(V)AC100 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)乾7、湿5 電源コード(m)2.3 セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1200 最大風量(m3/min)1.93 定格時間(分)30 運転音(dB)80 真空度(kPa)最大:17 取扱説明書(1.13MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

関連カテゴリ