「家庭用耕うん機」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気式でエンジン始動の手間が無く、簡単始動。
排気ガスや騒音の心配が無く、早朝や住宅地でも気になりません。
軽量コンパクト&パワフル!女性やお年寄りでも扱いやすいです。
燃料の補充や保管が必要なく、手間もスペースも省けます。
安全安心のロックボタン付きです。
用途家庭菜園、園芸、ガーデニングなどの土ならしに
寸法(mm)240×370×1370
質量(kg)約4.3
消費電力(W)300
電源AC100V 50/60Hz
刃径(Φmm)155/4枚刃
コード長さ(m)0.36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
絶縁方式二重絶縁
定格時間(分)30
耕うん幅(mm)190
アズワン品番64-9699-42
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。
場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。
バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。
エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。
持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。
安全安心のロックボタン付です。
用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしに
モーター電圧(V)DC18
回転速度(min-1[r.p.m])140
耕うん幅(mm)355
刃径(Φmm)180(4枚刃)
バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2
バッテリー容量(Ah)2.0(×2)
充電時間(時間)4
騒音値(dB)91
定格時間(分)30
材質(樹脂部)ABS
付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410
仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪)
取扱説明書(6.94MB)
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです
適合機種BCV-36
質量(g)400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×63×120
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
適合機種BCV-36
質量(g)710
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×145
刃径(mm)180
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用充電器です
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用充電器です
適合機種BCV-36
質量(g)85
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×65×90
充電器出力DC22V-0.5A
充電器入力AC100-200V 0.5A 50-60Hz
充電時間(時間)4
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
関連キーワード