「業務用集塵機」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。
定格電圧(V)AC100
吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)
集塵容量(L)乾21、湿13
電源コード(m)7
セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)
最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)
定格時間(分)30
運転音(dB)78(弱)/85(強)
真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)
取扱説明書(1.18MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。
定格電圧(V)AC100
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)乾7、湿5
電源コード(m)2.3
セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200
最大風量(m3/min)1.93
定格時間(分)30
運転音(dB)80
真空度(kPa)最大:17
取扱説明書(1.13MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード