5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です 適合機種BCV-36 質量(g)710 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×145 刃径(mm)180
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

CV-300 家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック 動画あり
電気式でエンジン始動の手間が無く、簡単始動。 排気ガスや騒音の心配が無く、早朝や住宅地でも気になりません。 軽量コンパクト&パワフル!女性やお年寄りでも扱いやすいです。 燃料の補充や保管が必要なく、手間もスペースも省けます。 安全安心のロックボタン付きです。
用途家庭菜園、園芸、ガーデニングなどの土ならしに 寸法(mm)240×370×1370 質量(kg)約4.3 消費電力(W)300 電源AC100V 50/60Hz 刃径(Φmm)155/4枚刃 コード長さ(m)0.36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 絶縁方式二重絶縁 定格時間(分)30 耕うん幅(mm)190 アズワン品番64-9699-42
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです 適合機種BCV-36 質量(g)400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×63×120 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

BCV-36 家庭用充電式耕うん機 往楽くん パオック 動画あり
コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。 場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。 バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。 エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。 持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。 安全安心のロックボタン付です。
用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしに モーター電圧(V)DC18 回転速度(min-1[r.p.m])140 耕うん幅(mm)355 刃径(Φmm)180(4枚刃) バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2 バッテリー容量(Ah)2.0(×2) 充電時間(時間)4 騒音値(dB)91 定格時間(分)30 材質(樹脂部)ABS 付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410 仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪) 取扱説明書(6.94MB)
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用充電器です
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用充電器です 適合機種BCV-36 質量(g)85 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×65×90 充電器出力DC22V-0.5A 充電器入力AC100-200V 0.5A 50-60Hz 充電時間(時間)4
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷