カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • パオック
  • ムラテックKDS(2)
  • マキタ(2)
  • 空研(2)
  • EARTH MAN(1)
  • RELIEF(1)
  • 東京オートマック(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • プラテック(1)
  • SUNDRY(1)
  • SK11(1)
  • KOSEI(1)
  • STAX TOOLS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角 棒 木材」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上丸ノコ パオック卓上丸ノコパオック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600刃数(p)72最大切込深さ(mm)(45°時)25刃厚(mm)チップソー:2.5電源コード(m)1.8最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)30回転角度(°)テーブル:0-左45取扱説明書(5.39MB)チップソー外径(Φmm)190取付軸径(Φmm)チップソー:20
集塵機能付テーブルソー パオック集塵機能付テーブルソーパオック
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20取扱説明書(2.82MB)チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
関連キーワード
丸棒 木特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら