SMS-190T用のスタンド台です。立ったままスライド丸ノコが使えるので作業が簡単です。補助ローラーと伸縮アームで長尺物にも対応し、作業効率が向上します。脚部が折りたたみ式なので作業場の移動、組立、収納に便利です。
用途SMS-190T用のスタンド台として
適合機種SMS-190T
本体質量(g)17300
サイズ(mm)1000(最大1760)×760×620
アズワン品番64-4374-13
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。
チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに
付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2
材質本体:アルミダイキャスト
長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)
穴径(Φmm)チップソー:20
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)600
刃数(p)72
最大切込深さ(mm)(45°時)25
刃厚(mm)チップソー:2.5
電源コード(m)1.8
最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)
回転速度(min-1[r.p.m])4500
定格時間(分)30
回転角度(°)テーブル:0-左45
取扱説明書(5.39MB)
チップソー外径(Φmm)190
取付軸径(Φmm)チップソー:20
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
チップソー外径(Φmm)190
チップソー内径(Φmm)20
対応材質木工用
最大回転数(min-1[r.p.m])5800
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000
電源(V)AC100(50/60Hz)
電流(A)12
定格消費電力(W)1050
チップソー厚さ(mm)2
刃数(p)72
定格使用時間(分)30
取扱説明書(1.49MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。
木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。
集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。
横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。
左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。
手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。
チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに
付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm
材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック
穴径(Φmm)チップソー:20
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)16000
テーブル寸法(mm)475×553(585×553)
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1400
刃数(p)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553
最大切込深さ(mm)(45°時)23
刃厚(mm)チップソー:2.2
電源コード(m)2.1
最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)
回転速度(min-1[r.p.m])4700
定格時間(分)20
取扱説明書(2.82MB)
チップソー外径(Φmm)165
取付軸径(Φmm)チップソー:20
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の集塵用フィルタです。
用途集塵機能付テーブルソーの交換用フィルタに
適合機種TBS-165DC
材質合成樹脂
質量(g)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×5×95
仕様・用途集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。
広範囲な角度切断に対応です。
チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに
付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書
定格電圧(V)AC100
テーブル寸法(mm)660×415
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1400
刃数(p)60
刃厚(mm)2.6
電源コード(m)2
回転速度(min-1[r.p.m])5000
定格時間(分)20
切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)
アズワン品番64-9343-25
取扱説明書(3.65MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)
チップソー外径(Φmm)255
チップソー内径(Φmm)15.9
材質(テーブル)アルミ
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。
用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに
適合機種TBS-165DC
材質アルミニウム、ハンドルスチール
質量(g)500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100
仕様・用途集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の角度ゲージです。
用途集塵機能付テーブルソー用の角度ゲージに
適合機種TBS-165DC
材質アルミニウム、プラスチック
質量(g)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×70×170
仕様・用途集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用のダストバッグです。
用途集塵機能付テーブルソーの交換用ダストバッグに
適合機種TBS-165DC
材質布
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300
仕様・用途集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
木工用電気丸のこCS-147PA用のカーボンブラシです。
用途木工用電気丸のこCS-147PA用のカーボンブラシとして。
適合機種CS-147PA
寸法(mm)7×5×12
1組(2個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
1台3役、お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。
用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。
仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマー
セット内容平行ガイド・角度ガイド・スパナ
高さ(mm)テーブル面:240
テーブル寸法(mm)440×350
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
スライド丸ノコSMS-190T用のカーボンブラシです。
用途スライド丸ノコSMS-190T用のカーボンブラシとして。
適合機種SMS-190T
寸法(mm)6.4×7.2×12
1組(2個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
関連キーワード