カテゴリ

  • エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
  • パオック
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • スズキ(1)
  • ナカトミ(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • Kawasaki(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • CC ROBIN(1)
  • ティーエム(1)
  • Holiy(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr7hsa」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カセットガスインバータ発電機 パオックカセットガスインバータ発電機パオック
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプは保管がとても簡単です。 使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけです。 オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯します。 エンジンオイル検知器内蔵で焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途いつ起こるか分からない自然災害や停電の備えに。付属品プラグレンチ/ ドライバー/ 直流バッテリー充電用コード/ オイルドレンパイプ/ オイルジョッキ/取扱説明書質量(kg)約12周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧・電流SB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)定格電圧(V)交流:100、アクセサリーソケット直流:12コンセント個数交流:2本体寸法(mm)W425×D235×H400定格電流(A)交流:10、アクセサリーソケット直流:5使用燃料液化ブタン騒音値(dB)約68連続使用時間(時間)約2~1交流定格出力(kVA)交流:1.0エンジン形式空冷 4 サイクルガスエンジン保証期間1年始動方法リコイルスタータガス容量(g)500g(カセットガスボンベ2缶)端子数USB出力:2個アズワン品番64-8883-24点火プラグNGK CR7HSAソケットアクセサリー:1個排気量60ml取扱説明書(7.76MB)
インバータ発電機 パオックインバータ発電機パオック
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給に制御方式インバータ式定格周波数(Hz)50/60エンジン形式4サイクルエンジン燃料無鉛レギュラーガソリンスパークプラグNGK CR7HSA始動方式リコイル式騒音値(dB)70付属品直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ+ハンドル
関連キーワード
cr7e特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cr7e