4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・発色性の高い顔料着色剤の全色(14色)のと艶消し剤のセットです。隠ぺい力も従来の1.6~2倍と大変高いので、少量で筆目や膜厚を最小限に。抑えることができ、綺麗な着色が可能になります。また、トルエン・キシレンなど「厚生労働省指定14物質」を含まず、F☆☆☆☆も。取得した環境対応型塗料です。艶消し剤付きのセットもございます。・染料塗料(ハウスボックス・ワイピングステイン)との違い/使い分けについて。顔料塗料は、塗装した際の隠ぺい力が高く、ワイピングステインは、半透明に色がつき、塗り重ねると濃くなります。ワイピングステインは木目描きや、下地の色や木目を活かしたまま薄く色付けしたいときなどに使用します。
用途顔料着色剤/塗料/補修材 セット内容エナメルペイント 全14色/艶消し剤セット 容量(mL)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

・発色性の高い顔料着色剤の全色(14色)のセットです。隠ぺい力も従来の1.6~2倍と大変高いので、少量で筆目や膜厚を最小限に。抑えることができ、綺麗な着色が可能になります。また、トルエン・キシレンなど「厚生労働省指定14物質」を含まず、F☆☆☆☆も。取得した環境対応型塗料です。艶消し剤付きのセットもございます。・染料塗料(ハウスボックス・ワイピングステイン)との違い/使い分けについて。顔料塗料は、塗装した際の隠ぺい力が高く、ワイピングステインは、半透明に色がつき、塗り重ねると濃くなります。ワイピングステインは木目描きや、下地の色や木目を活かしたまま薄く色付けしたいときなどに使用します。
用途顔料着色剤/塗料/補修材 セット内容エナメルペイント 全14色 容量(mL)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

隠ぺい力も従来の1.6~2倍と大変高いので、少量で筆目や膜厚を最小限に。抑えることができ、きれいな着色が可能になります。また、トルエン・キシレンなど「厚生労働省指定14物質」を含まず、F☆☆☆☆も。取得した環境対応型塗料です。・染料塗料(ハウスボックス・ワイピングステイン)との違い/使い分けについて。顔料塗料は、塗装した際の隠ぺい力が高く、ワイピングステインは半透明に色がつき、塗り重ねると濃くなります。ワイピングステインは木目描きや、下地の色や木目を活かしたまま薄く色付けしたいときなどに使用します。
用途顔料着色剤/塗料/補修材 容量(mL)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。・紫外線硬化型で超速乾です。・コンパクトなので持ち運びが簡単です。・通常のUVライトでも硬化できます。・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。【石材・金属用】。石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイル等にご使用いただけます。カラー:クリア。【木材用】。フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。カラー:クリア。【プラスチック用】。スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。カラー:クリア。【陶器用】。陶器の欠けや取っ手などの補修にご使用いただけます。硬化後も適度な柔軟性があり、素材に追従しますので取れにくいです。カラー:ホワイト
質量(g)7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6.895mL 特性超速乾 危険物の性状非水溶性
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)