絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Celltreat

Celltreatのページです。Celltreatは、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在228件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mL遠沈管・キャップ-バッグ チューブとキャップ 非滅菌 1箱 500個入 Celltreat50mL遠沈管・キャップ-バッグ チューブとキャップ 非滅菌 1箱 500個入Celltreat
48,980税込53,878
1箱(500個)
33日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。チューブとキャップは別々の袋に入っております。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らなポリエチレン(HDPE)製キャップは、液漏れ防止シール付き。
仕様●サイズ(D×W×H):29.45×29.45×127.40mm
30mL 遠心チューブ・キャップ、自立型、非滅菌 1箱 500個入 Celltreat30mL 遠心チューブ・キャップ、自立型、非滅菌 1箱 500個入Celltreat
64,980税込71,478
1箱(500個)
31日以内出荷
30mLの遠沈管で自立することができます。 底は円錐型です。 30mLサイズは、中間の遠心チューブ容量に理想的なオプションです。 ラックなしで使用できる自立ベース 成形目盛により、±2%の容量精度を保証 円錐形の底でサンプルを最大限に回収
仕様●サイズ(W×D×H):29.46×29.46×83.06mm●非滅菌●non-pyrogenic●RNase,Dnaseフリー●オートクレーブ可能●キャップ:緑●目盛り:5mL間隔●最大遠心力:7500gアズワン品番68-4109-18
シリンジフィルター(ポリテトラフルオロエチレン) Celltreatシリンジフィルター(ポリテトラフルオロエチレン)Celltreat
27,980税込30,778
1箱(100個)ほか
30日以内出荷から31日以内出荷
アスピレーティングピペット バルクバック Celltreatアスピレーティングピペット バルクバックCelltreat
25,980税込28,578
1箱(400本)
33日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択肢です。
仕様●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○●25 バルクパック/バッグ材質ポリスチレンクリア容量(mL)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.1×6.1×275アズワン品番65-9389-98
スクリュートップマイクロチューブキャップ 非滅菌 1箱 1000個入 230840シリーズ Celltreatスクリュートップマイクロチューブキャップ 非滅菌 1箱 1000個入 230840シリーズCelltreat
57,980税込63,778
1箱(1000個)
31日以内出荷
スクリュートップマイクロチューブのグリップキャップになります。滅菌されていない、500個入りの再封可能なバックに入っています。ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。Oリング内蔵のグリップキャップです。キャップのみです。
仕様●サイズ(D×W×H):12.7×12.7×5.08mm
スクリュートップマイクロチューブキャップ Oリング 非滅菌 1箱 1000個入 230842シリーズ Celltreatスクリュートップマイクロチューブキャップ Oリング 非滅菌 1箱 1000個入 230842シリーズCelltreat
59,980税込65,978
1箱(1000個)
31日以内出荷
スクリュートップマイクロチューブの不透明なキャップになります。滅菌されていない、500個入りの再封可能なバックに入っています。キャップのみです。
仕様●サイズ(D×W×H):12.7×12.7×5.08mm
スクリュートップマイクロチューブキャップ Oリング 非滅菌 1箱 1000個入 230841シリーズ Celltreatスクリュートップマイクロチューブキャップ Oリング 非滅菌 1箱 1000個入 230841シリーズCelltreat
59,980税込65,978
1箱(1000個)
31日以内出荷
スクリュートップマイクロチューブの不透明なキャップになります。滅菌されていない、500個入りの再封可能なバックに入っています。キャップのみです。
仕様●サイズ(D×W×H):12.7×12.7×5.08mm
スクリュートップマイクロチューブおよびキャップ 滅菌 1箱 500個入 Celltreatスクリュートップマイクロチューブおよびキャップ 滅菌 1箱 500個入Celltreat
73,980税込81,378
1箱(500個)
31日以内出荷
高温に強く、飛散・亀裂に強く、煮沸に最適、3/4回転で簡単に開閉可能、滅菌済みアセンブリは、再密封可能な自立式バッグに収納され、ユニークな保管ソリューションを提供します。プレミアム・グリップ・キャップは、Oリングが決して外れないように成形されたTPEシールリングを備えています。キャップの縁にあるストライプ状のTPEグリップは、あらゆる条件下で安全な取り扱いを可能にします。グリップバンドチューブには、優れたグリップ面を提供し、遠心分離中の動きを抑えるリブがあります。オートクレーブ可能
仕様●サイズ(D×W×H):14.22×12.7×5.08mm●自立型●グリップバンド●統合Oリング付き●グリーングリップキャップ
スクリュートップマイクロチューブ 1箱 1000個入 Celltreatスクリュートップマイクロチューブ 1箱 1000個入Celltreat
33,980税込37,378
1箱(1000個)
30日以内出荷から31日以内出荷
PCRチューブ 0.2mL 透明 1箱 1000個入 CelltreatPCRチューブ 0.2mL 透明 1箱 1000個入Celltreat
38,980税込42,878
1箱(1000個)
33日以内出荷
超薄型チューブ壁が均一で効率的な熱伝達を実現、簡単に開閉できるリッドで、蒸発によるサンプルの損失を防止、角度をつけて取り付けられるストリップキャップにより、複数のストリップを同時にラックに入れたときに、蓋とヒンジが互いに干渉するのを防ぎます。個々のチューブには、ラベリングが容易なつや消しのフラットキャップと、RT PCRアプリケーション用の光学的に透明なフラットキャップがあります。信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェン性であることが証明されています。コンタミネーションのリスクを最小限に抑えるため、再密封可能な袋に入った便利なパッケージ
仕様●サイズ(D×W×H):8.00×8.00×23.00mm
PCR 8チューブ 0.2mL 1箱 120個入 CelltreatPCR 8チューブ 0.2mL 1箱 120個入Celltreat
61,980税込68,178
1箱(120個)
33日以内出荷
超薄型チューブ壁が均一で効率的な熱伝達を実現、簡単に開閉できるリッドで、蒸発によるサンプルの損失を防止、角度をつけて取り付けられるストリップキャップにより、複数のストリップを同時にラックに入れたときに、蓋とヒンジが互いに干渉するのを防ぎます。個々のチューブには、ラベリングが容易なつや消しのフラットキャップと、RT PCRアプリケーション用の光学的に透明なフラットキャップがあります。信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェン性であることが証明されています。コンタミネーションのリスクを最小限に抑えるため、再密封可能な袋に入った便利なパッケージ
仕様●サイズ(D×W×H):70.00×10.00×23.00mm
96ウェルPCRプレート 1箱 50個入 Celltreat96ウェルPCRプレート 1箱 50個入Celltreat
99,980税込109,978
1箱(50個)
33日以内出荷
英数字を大胆にプリントし、個々のウェルの識別が容易、主要メーカーのサーマルサイクラーに対応するユニバーサルデザイン、薄肉チューブによる均一で効率的な熱伝達、信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェニック認定済み
ストレージボックス CF低温バイアル ポリカーボネート 非滅菌 1箱 5個入 Celltreatストレージボックス CF低温バイアル ポリカーボネート 非滅菌 1箱 5個入Celltreat
33,980税込37,378
1箱(5個)
30日以内出荷から31日以内出荷
広い温度範囲に耐えるように設計された耐久性のあるポリカーボネート素材で作られており、使い捨てラックに代わる再利用可能なオートクレーブ可能な製品です。蓋と底部に通気孔があり、冷凍庫での真空密閉を防ぎます。収納ボックスの底面には、蓋の有無にかかわらず、個々の位置を簡単に識別できるよう、数字で表示されています。
遠沈管 キャップのみ 1箱 500個入 Celltreat遠沈管 キャップのみ 1箱 500個入Celltreat
15,980税込17,578
1箱(500個)
31日以内出荷
平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップに書きやすく、漏れ防止シールが内蔵されています。
遠沈管 1箱 500個入 Celltreat遠沈管 1箱 500個入Celltreat
40,980税込45,078
1箱(500個)
31日以内出荷から33日以内出荷
229411とは異なる製造方法で作ることで廉価でご提供できました。規格を維持しながら、改良された工程で製造・包装されています。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷され、±2%の精度があります。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップには、漏れ防止シールが内蔵されている。円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適、便利なジッパー付き袋は、開封した袋を折りたたんだりテープで留めたりするのに代わる実用的な方法です。再利用可能なラックに、袋に詰めたチューブを簡単に補充できる。
円錐底遠沈管 滅菌 1箱 Celltreat円錐底遠沈管 滅菌 1箱Celltreat
53,980税込59,378
1箱(48個)
33日以内出荷
大容量の遠心分離を必要とするアプリケーション向けチューブには成形型の目盛りがついています、プラグシールが付いたポリエチレン(HDPE)キャップは気密性に優れています。温度範囲は80℃~120℃です。遠心分離中にチューブを支えるためにロータークッションの使用をお勧めします。
マイクロ遠沈管 Celltreatマイクロ遠沈管Celltreat
11,980税込13,178
1箱(1000個)ほか
31日以内出荷
付属のフラットトップキャップは片手で簡単に開閉できます。
チューブのみ、 1箱 1000個入 Celltreatチューブのみ、 1箱 1000個入Celltreat
47,980税込52,778
1箱(1000個)
31日以内出荷
高温耐性飛散/亀裂に強く、煮沸に最適、3/4回転で簡単に開閉可能、キャップは、識別や色分けを容易にするため、様々な色で別売りされています。すべてのキャップは、すべてのCELLTREATスクリュートップマイクロチューブと互換性があります。グリップバンドチューブには、優れたグリップ面を提供し、遠心分離中の動きを軽減するリブがあります。
仕様●サイズ(W×D×H):12.95×12.95×44.45mm●オートクレーブ:可能●Non-pyrogenic:対応●色:白色●材質:ポリプロピレン
オークリッジスタイル 丸底 PP スクリューキャップ 非滅菌 1箱 12個入 Celltreatオークリッジスタイル 丸底 PP スクリューキャップ 非滅菌 1箱 12個入Celltreat
19,980税込21,978
1箱(12個)
30日以内出荷から31日以内出荷
ハイスピードチューブは丸底と均一な壁の厚みが特徴です。チューブは経済的で、低温でも通常でも遠心に漏れはありません。最大限の効果を得るためには、チューブは総容量の80%を満たす必要があります。
15mL遠沈管-バッグ 非滅菌 1箱 500個入 Celltreat15mL遠沈管-バッグ 非滅菌 1箱 500個入Celltreat
28,980税込31,878
1箱(500個)
33日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。
仕様●サイズ(D×W×H):15.87×15.87×119.60mmアズワン品番68-1903-40
培地ボトル 角型 PETG 個別包装 滅菌済み 24個入 Celltreat培地ボトル 角型 PETG 個別包装 滅菌済み 24個入Celltreat
21,980税込24,178
1箱(24個)
33日以内出荷
軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。PETGボトルには、目盛りが成形されています。すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能、PETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80~60 ℃
培地ボトル 角型 PETG バルク 滅菌済み 24個入 Celltreat培地ボトル 角型 PETG バルク 滅菌済み 24個入Celltreat
28,980税込31,878
1箱(24個)ほか
33日以内出荷
軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。PETGボトルには、目盛りが成形されています。すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能、PETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80℃~60
広口ボトル 丸型 PP 非滅菌 Celltreat広口ボトル 丸型 PP 非滅菌Celltreat
17,980税込19,778
1箱(48個)ほか
33日以内出荷
丸いフォルムと注ぎやすい広口のデザイン、優れた耐薬品性と耐久性のある剛性壁、検体や化学薬品の保管に最適、漏れ防止のネジ蓋、ボトルとキャップは組立済で提供されます。非滅菌でオートクレーブ可能
5mL試薬リザーバ Celltreat5mL試薬リザーバCelltreat
32,980税込36,278
1箱(80個)ほか
33日以内出荷
試薬リザーバーは、反復的な液体移送を補助するように設計されています。溶液の視認性を高める白色、角度のあるデザインにより、液体が漏斗状になり、液体を最大限に回収できる。角の注ぎ口、側面のグリップ部分、積み重ねや保管が容易なネスティングデザインなどの特徴があります。5mLリザーバーは8チャンネルピペットに対応
透過性細胞培養インサート Celltreat透過性細胞培養インサートCelltreat
22,980税込25,278
1箱(12個)ほか
33日以内出荷
2種類のメンブレン素材と4種類のポロシティにより、様々な生体内条件を再現できます。ウェル内の中央にインサートを配置することで、下部チャンバーへのピペットアクセスを可能にし、インサートと側壁間のウィッキングを防止。インサートは組織培養ウェル上部に吊り下げられ、共培養が可能。インサートメンブレンとウェル底部の両方で細胞を培養(非処理プレートは別売)、1μmと0.4μmのPETインサートは、透明なメンブレンで細胞がよく見える。PCメンブレンは細胞接着に最適、PETはイメージングと顕微鏡観察に最適、1μmと0.4μmの孔径は、細胞間相互作用と薬物輸送の研究に適しています。3.0μmと8.0μmの孔径は血管新生、遊走、走化性実験に最適
丸型カバーガラス 滅菌 100個入 Celltreat丸型カバーガラス 滅菌 100個入Celltreat
27,980税込30,778
1箱(100個)
31日以内出荷
高品質で光学的に透明なホウケイ酸ガラスカバースリップは、特殊な顕微鏡検査や皿・マルチウェルプレート、または正方形のカバーガラスが不適切な場所でのイメージングに適しています。一貫した平坦性と傷はないです。ヒンジ付きプラスチック収納ケースに梱包、カバーガラスは1.5mmの厚さです。
蓋付きウェル組織培養プレート 個別 滅菌 Celltreat蓋付きウェル組織培養プレート 個別 滅菌Celltreat
40,980税込45,078
1箱(50個)ほか
31日以内出荷から33日以内出荷
細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。
蓋付きウェル組織培養プレート 個別 ガラス底 滅菌 5バック入 Celltreat蓋付きウェル組織培養プレート 個別 ガラス底 滅菌 5バック入Celltreat
99,980税込109,978
1箱(5パック)
31日以内出荷
ガラス底プレートは、標準的な組織培養プレートと同じ優れた特徴を持ち、ホウケイ酸ガラス底のマイクロウェルという利点が追加されています。移し替え不要の便利な生細胞観察、光学的に透明なホウケイ酸ガラスで、卓越した観察が可能。用途:細胞培養およびイメージング、ライブセル観察、共焦点高解像度およびコントラストなどの特殊顕微鏡観察、伝統的なフットプリントにより、細胞培養技術の中断を最小限に抑制、非細胞毒性の医療用接着剤で構成、ガラス底プレート用の丸型カバーガラスもあります。ガラス底の厚さは#1.5
遠心ボトル 非滅菌 Celltreat遠心ボトル 非滅菌Celltreat
24,980税込27,478
1箱(2個)ほか
33日以内出荷
ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌 Celltreatローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌Celltreat
51,980税込57,178
1箱(12個)ほか
33日以内出荷
大型ローレットキャップで握りやすい、医療グレードのバージンポリスチレン製、組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に最適、読みやすい黒色印刷目盛り
低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入 Celltreat低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入Celltreat
25,980税込28,578
1箱(1920個)
31日以内出荷
リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。
目盛り付きビーカー ポリプロピレン 非滅菌 Celltreat目盛り付きビーカー ポリプロピレン 非滅菌Celltreat
20,980税込23,078
1箱(100個)ほか
33日以内出荷
濁りのない作業環境のために成形された注ぎ口とロールリップ、取扱とサンプル回収を容易にするための角度のついた壁、取扱とサンプル回収を容易にするための角度のついた側面、少量のケースは保管しやすく、小規模なユーザーに適しています。様々な強酸・強塩基及び溶剤に対する耐性のためのポリプロピレン材料
4mL遠心フィルターユニット MWCO 8個入 Celltreat4mL遠心フィルターユニット MWCO 8個入Celltreat
24,980税込27,478
1箱(8個)
33日以内出荷
フィルターカートリッジは5, 10, 30, 50, 100kDaサイズ排除カットオフのPES膜を採用、迅速かつ効率的な処理のための二重垂直設計による大きな活性メンブレンエリア、遠心チューブは、フィルターカートリッジを確実に配置するための内部サポートを備えています。アプリケーションには、サンプル濃縮、分子精製、タンパク質分画、緩衝液交換、脱塩などが含まれます。カートリッジ設計により、サンプルの偶発的な過濃縮を防止、90%以上の高いサンプル回収率、コニカルチューブとフィルターカートリッジの目盛りは、読みやすい太字の黒色インクで印刷されています。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、フィルターカートリッジには分子量カットオフ(MWCO)をダルトン単位で明瞭に印字、平らな面に書きやすいHDPEキャップは、ポリエチレン製ライナーが一体化され、漏れのない密閉性を実現。円錐底の目盛は少量定量に最適、標準遠心チューブローター適合、使用温度範囲:0~40℃
仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 15.87mm×15.87mm×120.60mm
15mL遠心フィルターユニット MWCO 8個入 Celltreat15mL遠心フィルターユニット MWCO 8個入Celltreat
32,980税込36,278
1箱(8個)
33日以内出荷
フィルターカートリッジは5, 10, 30, 50, 100kDaサイズ排除カットオフのPES膜を採用、迅速かつ効率的な処理のための二重垂直設計による大きな活性メンブレンエリア、遠心チューブは、フィルターカートリッジを確実に配置するための内部サポートを備えています。アプリケーションには、サンプル濃縮、分子精製、タンパク質分画、緩衝液交換、脱塩などが含まれます。カートリッジ設計により、サンプルの偶発的な過濃縮を防止、90%以上の高いサンプル回収率、コニカルチューブとフィルターカートリッジの目盛りは、読みやすい太字の黒色インクで印刷されています。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、フィルターカートリッジには分子量カットオフ(MWCO)をダルトン単位で明瞭に印字、平らな面に書きやすいHDPEキャップは、ポリエチレン製ライナーが一体化され、漏れのない密閉性を実現。円錐底の目盛は少量定量に最適、標準遠心チューブローター適合、使用温度範囲:0~40℃
仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 29.30mm×29.30mm×115.00mm
グラスファイバーフィルターディスク プレフィルター バインダーフリー 1.0μm 滅菌 50個入 Celltreatグラスファイバーフィルターディスク プレフィルター バインダーフリー 1.0μm 滅菌 50個入Celltreat
30,980税込34,078
1箱(50個)
33日以内出荷
フィルターシステムとボトルトップフィルターを使用して粘性又は粒子を含む溶液をろ過する際の目詰まりを防ぐためのプレフィルターです。滅菌ろ過する前に大きな粒子を除去し、ろ過速度を上げます。滅菌状態で個別に包装されています。
50mL遠沈管フィルター PES 滅菌 12個入 Celltreat50mL遠沈管フィルター PES 滅菌 12個入Celltreat
43,980税込48,378
1箱(12個)
33日以内出荷
50mLの遠沈管に直接ろ過することで移し替えの手間を省くことができます。50mLの遠沈管フィルターシステムのケースには遠沈管スタンドが一つ付属しています。遠沈管スタンドはポリプロピレンから製造されており、オートクレープ可能、再利用可能、リサイクル可能です。遠沈管スタンドは50mL遠沈管1本、15mL遠沈管3本、マイクロ遠沈管3本(1.5mL)を収納できます。
仕様●サイズ(W×D×H):86.60×86.60×191.50mm
50mL遠沈管 滅菌 300個入 Celltreat50mL遠沈管 滅菌 300個入Celltreat
66,980税込73,678
1箱(300個)
31日以内出荷
頑丈で使い捨て可能な板紙ラックの代替品、標準的な遠沈管と同じ優れた機能、目盛りは精度
仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
50mL遠沈管 滅菌 Celltreat50mL遠沈管 滅菌Celltreat
46,980税込51,678
1箱(300個)
31日以内出荷
迅速な識別、カスタマイズ、生産性向上のためにサンプルを簡単に色分けできます。標準的な遠沈管と同じ優れた機能。
仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)アズワン品番68-0321-01
50mL遠沈管 黒 バッグ 滅菌 Celltreat50mL遠沈管 黒 バッグ 滅菌Celltreat
19,980税込21,978
1箱(100個)ほか
31日以内出荷から33日以内出荷
チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールがついています。便利なジッパー付きの袋は開封した袋を折りただんだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
15mL遠沈管 滅菌 Celltreat15mL遠沈管 滅菌Celltreat
33,980税込37,378
1箱(500個)ほか
24日以内出荷から31日以内出荷