絞り込み
ブランド
- Celltreat
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,288)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: Celltreatのすべての商品
特価

セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)
Celltreat¥51,980税込¥57,1781箱(200本)18日以内出荷。ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印仕様●サイズ(mm):幅18.5×奥行18.5×高さ345アズワン品番65-8656-40
セロロジカルピペット(ダブルケース)
Celltreat¥34,980~税込¥38,478~1箱(400本)ほか欠品中。ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
セロロジカルピペット
Celltreat¥29,980~税込¥32,978~1箱(200本)ほか18日以内出荷から21日以内出荷。ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
浮遊培養フラスコ(ベント)
Celltreat¥68,980~税込¥75,878~1箱(200個)欠品中。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
組織培養フラスコ(ベントキャップ)
Celltreat¥72,980税込¥80,2781箱(200個)欠品中。組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。仕様●アイテム大きさ:幅40mm×奥行25mm×高さ75mmアズワン品番65-8119-89
ピペットチップ
Celltreat¥32,980税込¥36,2781箱(960本)21日以内出荷。CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。仕様●容量:1000μLアズワン品番65-3657-64
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteurr 9インチ
Celltreat¥37,699税込¥41,4691箱(200個)13日以内出荷。個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。仕様●長さ(インチ):9●入数:1セット(50個別包装×4箱入)●材料:PS●オートクレーブ不可材質ポリスチレンアズワン品番65-8640-15
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチ
Celltreat¥51,980税込¥57,1781箱(500個)18日以内出荷高い透明度。PPよりも精密性が高いです。仕様●長さ(インチ):5.75●入数:1セット(25本/パック×20パック入)・バルクバック●材料:PS●オートクレーブ不可材質ポリスチレンアズワン品番65-8640-14
ピペットチップ(フィルター付き)
Celltreat¥32,980税込¥36,2781箱(960本)21日以内出荷CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。仕様●容量:100μLアズワン品番65-3657-69
アスピレーティングピペット(個別包装)
Celltreat¥24,980税込¥27,4781箱(400本)25日以内出荷容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。仕様●サイズ:幅6.0×奥行6.0×高さ270mm●入数:1箱(400本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:2mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○材質ポリスチレンアズワン品番65-9390-02
組織培養フラスコ(ベントキャップ)
Celltreat¥59,980税込¥65,9781箱(18個)欠品中組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。仕様●アイテム大きさ:幅160mm×奥行47mm×高さ270mmアズワン品番65-8119-95
組織培養用キャップ ベント、12.5cm2と25mL 5個入
Celltreat¥3,398税込¥3,7381箱(5個)31日以内出荷組織培養用フラスコの交換用キャップ仕様●アイテム大きさ:幅22mm×奥行22mm×高さ14mmアズワン品番65-8120-12
セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)
Celltreat¥44,980税込¥49,4781箱(500本)18日以内出荷ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ345材質ポリマー目盛マイナス:ありアズワン品番65-8656-38
CF フリーズクライオジェニックバイアル 雄ネジ 自立式 滅菌 500個入
Celltreat¥107,599税込¥118,3591箱(500個)18日以内出荷液体窒素の気相中で-196℃まで生物試料を保存するために設計されています。自立式です。CELLTREATの製品名は、バイアル上の最高目盛りを基準としています。他のブランドでは、実際の液体容量に基づいてバイアルを命名する場合があります。再封可能な自立型バッグによる保管方法を提供します。キャップは、コンタミネーションを防ぎ、O-リングシリコンシールを使用しているため、どのような温度でも確実に密封することができます。キャップは、手袋を着用したときにグリップを提供するためにテクスチャ隆起しています。コントラストが効いた黒の目盛りは、大きくて見やすいです。黒色の目盛りを引き立たせるための背景となる、大きな白色のマーキングエリア。イージーグリップワークステーションラックと連動した自立式ベースにより、片手で簡単に開けることができます。仕様●サイズ:幅/13.21mm、奥行/13.21mm、高さ/40.93mmアズワン品番65-9346-12
組織培養用キャップ プラグシール、182cm2&300cm2、600mL&850mL 5個入
Celltreat¥4,198税込¥4,6181箱(5個)31日以内出荷組織培養用フラスコの交換用キャップ仕様●アイテム大きさ:幅40mm×奥行40mm×高さ22mmアズワン品番65-8120-11
組織培養フラスコ(ベントキャップ)
Celltreat¥79,980税込¥87,9781箱(100個)欠品中組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。仕様●アイテム大きさ:幅80mm×奥行38mm×高さ150mmアズワン品番65-8119-91
アスピレーティングピペット(個別包装)
Celltreat¥38,980税込¥42,8781箱(100本)21日以内出荷容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。仕様●サイズ:幅20.0×奥行20.0×高さ345mm●入数:1箱(100本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:50mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○材質ポリスチレンアズワン品番65-9390-06
フリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 キャップのみ 50mL 再生バック 1000個入
Celltreat¥69,980税込¥76,9781箱(1000個)欠品中人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。仕様●サイズ:幅1.38mm×奥行1.38mm×高さ0.6mmアズワン品番65-9233-99
組織培養フラスコ(プラグシール)
Celltreat¥79,980税込¥87,9781箱(100個)27日以内出荷組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。仕様●アイテム大きさ:幅80mm×奥行38mm×高さ150mmアズワン品番65-8119-98
多機能タイマー
Celltreat¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷タイマー、時計、アラーム機能がついています。イーゼルスタンド、取付用マグネット、吊り下げよう収納フック付きです。単4乾電池1本使用。(別売)仕様●サイズ:幅75×奥行15×高さ65mmアズワン品番65-9390-07
ピペットチップ
Celltreat¥27,980税込¥30,7781箱(960本)31日以内出荷CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。仕様●容量:300μLアズワン品番65-3657-63
セロロジカルピペット
Celltreat¥82,980税込¥91,2781箱(800本)27日以内出荷ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印仕様●サイズ(mm):幅5×奥行5×高さ270材質ポリマー目盛マイナス:ありアズワン品番65-8656-41
CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入
Celltreat¥25,699税込¥28,2691箱(500個)25日以内出荷色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります仕様●サイズ:幅/9.25mm、奥行/9.25mm、高さ/6.90mmアズワン品番65-9346-18
セロロジカルピペット
Celltreat¥39,980税込¥43,9781箱(100本)欠品中ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印仕様●サイズ(mm):幅18.5×奥行18.5×高さ345アズワン品番65-8656-32
組織培養フラスコ(プラグシール)
Celltreat¥49,980税込¥54,9781箱(18個)欠品中組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。仕様●アイテム大きさ:幅160mm×奥行47mm×高さ270mmアズワン品番65-8120-02
組織培養フラスコ(ベントキャップ)
Celltreat¥62,980税込¥69,2781箱(40個)欠品中組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。仕様●アイテム大きさ:幅115mm×奥行40mm×高さ220mmアズワン品番65-8119-92
組織培養用キャップ プラグシール、75cm2と250mL 5個入
Celltreat¥3,398税込¥3,7381箱(5個)31日以内出荷組織培養用フラスコの交換用キャップ仕様●アイテム大きさ:幅35mm×奥行35mm×高さ20mmアズワン品番65-8120-10
ピペットチップ(フィルター付き)
Celltreat¥52,980税込¥58,2781箱(960本)18日以内出荷CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。仕様●容量:1000μLアズワン品番65-3657-73
ピペットチップ(フィルター付き)
Celltreat¥32,980税込¥36,2781箱(960本)21日以内出荷CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。仕様●容量:20μLアズワン品番65-3657-68
未処理プレート
Celltreat¥76,980税込¥84,6781箱(100枚)31日以内出荷プレートにロット番号・有効期限が印刷されています。頑丈な個別のブリスターバックは取り扱いや輸送時の損傷を防ぎます。仕様●材質:ポリスチレン●容量:0.5-1.5mLアズワン品番65-3677-31
マルチキャビティ試薬リザーバー 25個入
Celltreat¥66,980税込¥73,6781箱(25個)19日以内出荷試薬リザーバーは繰り返し又はロボットによる液体移動をアシストするために設計されています。トラフ型の底の設計により、ピペットチップによる試薬の回収率を最大化します。マルチチャネルピペットで良好に機能します。ロープロファイルは少量のロボチップに適しています。ディープフリーズ(ー80℃条件下)でも保管可能です。ポリプロピレンは溶仕様●材質:ポリプロピレン●入数:25個入り●大きさ:128(mm)×85(mm)×31(mm)アズワン品番65-5700-01
ポリプロピレンプレート 50枚入り
Celltreat¥69,980税込¥76,9781箱(50枚)欠品中細菌培養や化合物の保存に使用できます。ポリプロピレンは不活性の材料なので、細胞等の保存に向いています。サンプルの取り出しが容易なロープロファイルデザインです。仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ:D 128mm W 85mm H 15mm●ケース入り数:50コ/ケース 未滅菌アズワン品番65-3677-18
トランスポートチューブ 12mL 500個入
Celltreat¥85,980税込¥94,5781箱(500個)27日以内出荷トランスポートチューブはサンプルを輸送する際の漏れを防ぐため、高度なシールと拡張されたディープキャップを提供します。95 KPa IATA95 Packaging Instruction 650に適合しています。キャップはトランスポート用の綿棒に対応するように設計されており、一回転で簡単に密閉または取り外すことができます。自立式により、ラックなしで使用できます仕様●材質:ポリプロピレン●入数:500個入り●大きさ:103(mm)×20(mm)×20(mm)アズワン品番65-5707-49
ディープウェルストレージプレート 25枚入り
Celltreat¥33,980~税込¥37,378~1箱(25枚)ほか20日以内出荷から21日以内出荷細菌培養や化合物の保存に使用できます。材質として、ポリプロピレンを使用しております。
シリンジフィルター(酢酸セルロース) 30個入
Celltreat¥19,980税込¥21,9781箱(30個)24日以内出荷個別包装は滅菌済みの剥離紙・プラスチック製のブリスターパックを使用。色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット。フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せずに信頼性の高いシールを提供します
シリンジフィルター(ポリエーテルスルホン)
Celltreat¥20,980税込¥23,0781箱(30個)24日以内出荷個別包装は滅菌済みの剥離紙・プラスチック製のブリスターパックを使用。バルクパックについては未滅菌。色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット。フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せず仕様●材質:ポリエーテルスルホン●入数:30個入●孔径(um):0.10●大きさ:34.7(mm)×34.7(mm)×24.5(mm)アズワン品番65-4357-58
エルレンマイヤーフラスコ(ポリカーボネート、ベントキャップ)12個入
Celltreat¥39,980税込¥43,9781箱(12個)20日以内出荷哺乳類・細菌・酵母の培養用に設計されています。キャップの材質はポリカーボネート製で、オートクレーブ可能です。特大の通気孔を備えたベントキャップは、0.22μmの疎水性膜を備えており、汚染なしでガス交換が可能です。軽量素材によりガラスよりも扱いやすいです。フラスコには成形された目盛線があります。保管と取り扱いが簡単な個別袋入仕様●材質:ポリカーボネート(蓋)、ポリエチレン(容器)●入数:1箱(12個入)●大きさ:100×100×170mmアズワン品番65-5713-35
エルレンマイヤーフラスコ(PETG、ベントキャップ)
Celltreat¥59,980税込¥65,9781箱(12個)欠品中哺乳類・細菌・酵母の培養用に設計されています。キャップの材質はPETG製で、ガス透過性を低下させます。特大の通気孔を備えたベントキャップは、0.22μmの疎水性膜を備えており、汚染なしでガス交換が可能です。軽量素材によりガラスよりも扱いやすいです。フラスコには成形された目盛線があります。保管と取り扱いが簡単な個別袋入りです。仕様●材質:PETG(蓋)、ポリエチレン(容器)●入数:1箱(12個入)●大きさ:39×101×176mmアズワン品番65-5713-38
エルレンマイヤーフラスコ(PETG、ソリッド)
Celltreat¥49,980税込¥54,9781箱(12個)18日以内出荷哺乳類・細菌・酵母の培養用に設計されています。キャップの材質はPETG製で、ガス透過性を低下させます。軽量素材によりガラスよりも扱いやすいです。フラスコには成形された目盛線があります。保管と取り扱いが簡単な個別袋入りです。仕様●材質:PETG(蓋)、ポリエチレン(容器)●入数:1箱(12個入)●大きさ:34×83×138mmアズワン品番65-5713-41
L字型スプレッター
Celltreat¥11,980~税込¥13,178~1箱(100本)ほか31日以内出荷柔軟な設計により、チューブやディッシュに簡単に届き、寒天等を壊すことはありません。簡単に識別できるように色分けされています。細菌培養を均一に拡散するのに適しています。剥離可能なプラスチックのラップで個別に包装されています。仕様●サイズ(mm):長さ145×高さ3×幅 38