絞り込み
ブランド
- Celltreat
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,288)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: Celltreatのすべての商品
特価

ピペット 個別包装 紙/プラスチック カートン 滅菌
Celltreat¥23,980~税込¥26,378~1箱(200個)ほか18日以内出荷から24日以内出荷双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。個別包装・袋詰め、便利な棚箱に個別包装仕様●Graduated:Yes材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌滅菌済包装形態個包装
フィルターシステム
Celltreat¥54,980~税込¥60,478~1ケース(12箱)18日以内出荷から30日以内出荷ポリエーテルスルホン(PES)膜は高流量で低結合の場合に有効です。ナイロン(PA)膜は優れた化学的適合性を備えており、事前に濡らす必要はありません。0.45μm PESメンブレンは細胞培養培地の滅菌ろ過の最初の選択肢です。
ホイルシーリングフィルム
Celltreat¥38,980~税込¥42,878~1箱(50個)ほか18日以内出荷から21日以内出荷通気性のあるシーリングフィルムは均一なガス交換を促進し、ピペットチップで簡単に穴を開けることができます。外側のウェルの蒸発と相互汚染を減らします。-20℃から80℃の間での使用をお勧めしています。毒性のない医療用接着剤を使用しています。ホイル部は厚さが50μmでサンプルの蒸発を抑えます。ピペットチップで簡単に穴を開けることができ、耐熱性と耐寒性があります。仕様●サイズ:幅42.00×奥行11.00×高さ0.14mm●色:銀●材質:表面/アルミホイル、接着面/アクリル●推奨使用温度:-80℃~120℃
ペットチップ バルクバッグ 非滅菌
Celltreat¥26,980~税込¥29,678~1箱(5000個)18日以内出荷から31日以内出荷非滅菌ピペットチップは独自のマチ付きの再封可能なバッグに詰められています。
フィルターピペットチップ LfTSフィット、ラック入り、滅菌済み 10ケース入
Celltreat¥59,980~税込¥65,978~1箱(10ケース)19日以内出荷から33日以内出荷CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能、リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き、サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止、空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減、ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
ピペットチップラック リロードシステム用の空のラック 非滅菌 20個入
Celltreat¥27,980~税込¥30,778~1箱(20個)21日以内出荷から24日以内出荷リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。
ピペットチップラック バルクチップ用の空のラック ウェーハなし 非滅菌 非滅菌 20個入
Celltreat¥31,980~税込¥35,178~1箱(20個)21日以内出荷リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。
ピペットチップ LfTSフィット、ラック入り、滅菌済み 10ケース入
Celltreat¥43,980~税込¥48,378~1箱(10ケース)18日以内出荷から20日以内出荷CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能、リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き、サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止、空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減、ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
ペトリ皿 滅菌済
Celltreat¥40,980~税込¥45,078~1箱(300個)ほか18日以内出荷から33日以内出荷未処理の細胞培養ディッシュは標準のペトリディッシュよりも厚くて耐久性のあるプラスチックを使用しています。どちらも同じ用途に使用できます。ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが利用可能、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。医療用のバージンポリスチレンを使用しています。材質プラスチック
ペトリ皿 500個入
Celltreat¥52,980~税込¥58,278~1箱(500個)18日以内出荷ペトリ皿は、生産能力の高い自動化生産ラインで製造され、高品質の製品を生み出しています。通気リブが結露を減らし、空気の循環を可能にします。均一な平面性により、培地の均一な分配が可能